JET TOOLS 414502 Vertikal båndsag 1hk 115 V | AD4QKG 42W926

JET TOOLS 414502 Vertikal båndsag 1 hk 115 V.

Vare: AD4QKG Modell: 414502Kryssreferanse: 42W926
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

38 533 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal båndsag
Forsterker AC10.0/5.0
Bladtykkelse0.025 "
Skjærekapasitet rund13-1 / 2 "
HP1
Hz60
Maks. Knivlengde92-1 / 2 "
Maks. Knivbredde3 / 4 "
Min. Knivbredde1 / 8 "
Gjærkapasitet45 grader
Generell dybde26 "
Total høyde66 "
Samlet bredde18.5 "
Faseenslig
RPM1725
Hastigheter90 til 340 til 2600
Tabellstørrelse14 "x 14"
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 146.25
Skipets høyde (cm)185.42
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode8461508020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRPMForsterker ACSkjærevinkelHastigheterSpenningHPGenerell dybdeTotal høydePris
JET TOOLS 414482 Vertikal båndsag tørr 230v 2 Hk | AD2YRP 3WRL9 41448217201515 grader høyre 12 grader igjen65 til 3280 fpm230242 "79 "161 166 NOK
RFQ
JET TOOLS 414500 Vertikal båndsag Tørr 115v 1 Hk | AD2YRY 3WRN9 41450017251645 grader høyre 15 grader igjen39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm115/230120 "68 "31 277 NOK
JET TOOLS 414504C Vertikal båndsag 1hk 230/460 V | AD4QKH 42W927 414504C17253.6/1.8-39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 til 3300230/460126 "66 "31 055 NOK
JET TOOLS 414483 Vertikal båndsag 1hk 115/230 V | AD4QKQ 42W936 414483172514.0/7.0-82 til 3950115/230134 "68.5 "85 022 NOK
JET TOOLS 414485 Vertikal båndsag 2hk 230/460 V | AD4QKR 42W937 41448517256.2/3.1-82 til 330 / 985 til 3950230/460237 "68.5 "122 928 NOK
RFQ
JET TOOLS 414470 Vertikal båndsag 3hk 230/460 V | AD4QKU 42W939 4144701725--50 til 410/550 til 4925230/460367 "68.5 "238 600 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 414502 Vertikal båndsag 1 hk 115 V.
38 533 NOK / enhet