JET TOOLS 414483 Vertikal båndsag 1hk 115/230 V | AD4QKQ 42W936

JET TOOLS 414483 Vertikal båndsag 1hk 115/230 V.

På lager
Vare: AD4QKQ Modell: 414483Kryssreferanse: 42W936

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

85 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal båndsag
Forsterker AC14.0/7.0
Bladtykkelse0.035 "
Skjærekapasitet rund14 "
Klippekapasitet Square14 "
HP1
Hz60
Maks. Knivlengde1/2 x 114 "
Maks. Knivbredde1 / 2 "
Min. Knivbredde1 / 8 "
Generell dybde34 "
Total høyde68.5 "
Samlet bredde24 "
Faseenslig
RPM1725
Hastigheter82 til 3950
Tabellstørrelse20 "x 20"
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 289.35
Skipets høyde (cm)181.61
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8461508020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRPMForsterker ACSkjærevinkelHastigheterSpenningHPGenerell dybdeTotal høydePris
JET TOOLS 414482 Vertikal båndsag tørr 230v 2 Hk | AD2YRP 3WRL9 41448217201515 grader høyre 12 grader igjen65 til 3280 fpm230242 "79 "161 166 NOK
RFQ
JET TOOLS 414500 Vertikal båndsag Tørr 115v 1 Hk | AD2YRY 3WRN9 41450017251645 grader høyre 15 grader igjen39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm115/230120 "68 "31 277 NOK
JET TOOLS 414502 Vertikal båndsag 1hk 115 V | AD4QKG 42W926 414502172510.0/5.0-90 til 340 til 2600115/230126 "66 "38 533 NOK
RFQ
JET TOOLS 414504C Vertikal båndsag 1hk 230/460 V | AD4QKH 42W927 414504C17253.6/1.8-39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 til 3300230/460126 "66 "31 055 NOK
JET TOOLS 414485 Vertikal båndsag 2hk 230/460 V | AD4QKR 42W937 41448517256.2/3.1-82 til 330 / 985 til 3950230/460237 "68.5 "122 928 NOK
RFQ
JET TOOLS 414470 Vertikal båndsag 3hk 230/460 V | AD4QKU 42W939 4144701725--50 til 410/550 til 4925230/460367 "68.5 "238 600 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 414483 Vertikal båndsag 1hk 115/230 V.
85 022 NOK / enhet