JET VERKTØY 414471 Horisontal båndsag 3hk 230/460 V | AD4QJV 42W914

JET TOOLS 414471 Horisontal båndsag 3hk 230/460 V.

Vare: AD4QJV Modell: 414471Kryssreferanse: 42W914
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

216 149 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal båndsag
Bladtykkelse0.035 "
Bladhjul Dia.18 "
Klippekapasitetsrektangel13 "x 19"
Skjærekapasitet rund13 "
Klippekapasitet Square13 "
HP3
Hz60
Maks. Knivlengde161-1 / 2 "
Maks. Knivbredde. 042 "
Gjærkapasitet90 Degrees
Generell dybde84 "
Total høyde55 "
Samlet bredde32.5 "
Fase3
RPM1725
Hastigheter80/260
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 683.55
Skipets høyde (cm)148.59
Skipets lengde (cm)227.33
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode8461508090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRPMForsterker ACSkjærevinkelHastigheterSpenningHPGenerell dybdeTotal høydePris
JET TOOLS 414468 Horisontal båndsag 115/230v 1-1/2 Hk | AA8GWL 18F211 414468172018/990 Degrees145/208/255 bpm115/2301.566 "42 "70 655 NOK
JET TOOLS 413460 Horisontal båndsag Tørr 115/230v 1 Hk | AA8GWM 18F212 41346017201645 og 90 grader145/208/255 bpm115/230151 "43 "36 372 NOK
JET TOOLS 414473 Horisontal båndsag Våt 230v 2 Hk | AA8GWN 18F213 41447317201545 Degrees82/132/210/330 bpm230268 "43 "85 210 NOK
JETTOOLS 414450 Horisontal båndsag Våt 115/230v 1-1/2hk | AD2YRN 3WRL8 414450172518/945 Degrees82/132/170/235 bpm115/2301.523 "48 "58 636 NOK
JET TOOLS 414461 Horisontal båndsag Tørr 115v 1/2 Hk | AD2YRU 3WRN5 414461170013.80 Grader til 45 Grader85/125/200 bpm1151/237 "37 "17 836 NOK
JET VERKTØY 414472 Horisontal båndsag Våt 110/220v 1-1/2hk | AD2YRV 3WRN6 414472172518/90 Grader til 45 Grader100 til 350 fpm110/2201.579 "41 "95 841 NOK
RFQ
JET VERKTØY 414457 Horisontal båndsag 1/2hk 115/230 V | AD4QJW 42W915 4144571725--80/120/200115/2301/242 "44 "17 964 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 414471 Horisontal båndsag 3hk 230/460 V.
216 149 NOK / enhet