JET TOOLS 414468 Horisontal båndsag 115/230v 1-1/2 Hk | AA8GWL 18F211

JET TOOLS 414468 Horisontal båndsag 115 / 230v 1-1 / 2 Hk

På lager
Vare: AA8GWL Modell: 414468Kryssreferanse: 18F211

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

70 655 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal båndsag
Forsterker AC18/9
Bladtykkelse0.035 "
Bladhjul Dia.13 "
Skjærevinkel90 Degrees
Klippekapasitetsrektangel9 "x 16"
Skjærekapasitet rund8"
Klippekapasitet Square8"
HP1.5
Hz60
Maks. Knivlengde119-1 / 2 "
Maks. Knivbredde1"
Maks. Tykkelse av kutt8"
Gjærkapasitet45 Degrees
Generell dybde66 "
Total høyde42 "
Samlet bredde22 "
Fase1
RPM1720
Hastigheter145/208/255 bpm
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 310.05
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8461508090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRPMForsterker ACSkjærevinkelHastigheterSpenningHPGenerell dybdeTotal høydePris
JET TOOLS 413460 Horisontal båndsag Tørr 115/230v 1 Hk | AA8GWM 18F212 41346017201645 og 90 grader145/208/255 bpm115/230151 "43 "36 372 NOK
JET TOOLS 414473 Horisontal båndsag Våt 230v 2 Hk | AA8GWN 18F213 41447317201545 Degrees82/132/210/330 bpm230268 "43 "85 210 NOK
JETTOOLS 414450 Horisontal båndsag Våt 115/230v 1-1/2hk | AD2YRN 3WRL8 414450172518/945 Degrees82/132/170/235 bpm115/2301.523 "48 "58 636 NOK
JET TOOLS 414461 Horisontal båndsag Tørr 115v 1/2 Hk | AD2YRU 3WRN5 414461170013.80 Grader til 45 Grader85/125/200 bpm1151/237 "37 "17 836 NOK
JET VERKTØY 414472 Horisontal båndsag Våt 110/220v 1-1/2hk | AD2YRV 3WRN6 414472172518/90 Grader til 45 Grader100 til 350 fpm110/2201.579 "41 "95 841 NOK
RFQ
JET VERKTØY 414471 Horisontal båndsag 3hk 230/460 V | AD4QJV 42W914 4144711725--80/260230/460384 "55 "216 149 NOK
RFQ
JET VERKTØY 414457 Horisontal båndsag 1/2hk 115/230 V | AD4QJW 42W915 4144571725--80/120/200115/2301/242 "44 "17 964 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 414468 Horisontal båndsag 115 / 230v 1-1 / 2 Hk
70 655 NOK / enhet