Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 205826BG Stangkoblingsmutter klasse 8 1 1/4-7 | AA9XRG 1HY86

APPROVED VENDOR 205826BG Stangkoblingsmutter Grade 8 1 1/4-7

På lager
Vare: AA9XRG Modell: 205826BGKryssreferanse: 1HY86
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
775NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-7 "
FinishForkrommet sink
Klasse8
Lengde3"
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke150,000 psi
Min. Utbytte (PSI)135,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 205826BG Stangkoblingsmutter Grade 8 1 1/4-7
775NOK / enhet