JET VERKTØY 414474 Horisontal gjæringsbryter Bnd Switch 110/220v 1-1/2hk | AD2YRX 3WRN8

JET TOOLS 414474 Horizontal Miter Bnd Switch 110/220v 1-1/2hp

Vare: AD2YRX Modell: 414474Kryssreferanse: 3WRN8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

131 404 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal gjæringssag
Forsterker AC18/9
Bladtykkelse0.035 "
Bladhjul Dia.14 "
Skjærevinkel0 Grader til 45 Grader
Klippekapasitetsrektangel2" x 16" or 10" x 14"
Skjærekapasitet rund10 "
Klippekapasitet Square10 "
HP1.5
Hz60
Maks. Knivlengde135 "
Maks. Knivbredde1"
Maks. Tykkelse av kutt7"
Min. Knivlengde135 "
Min. Knivbredde1"
Gjærkapasitet0 Grader til 45 Grader
Generell dybde79 "
Total høyde41 "
Samlet bredde31 "
Fase1
RPM1725
Hastigheter100 til 350 fpm
Spenning110/220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 506.25
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)200.66
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode8461508090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRPMForsterker ACSkjærevinkelHastigheterSpenningHPGenerell dybdeTotal høydePris
JET TOOLS 413452 Horisontal gjæringsbåndsag 115/230v 1 Hk | AA8GWK 18F210 41345217203545 Degrees145/208/255 bpm115/230151 "43 "42 869 NOK
JET TOOLS 414475 Horisontal gjæringsbåndsag 220/440v 2 Hk | AD2YRQ 3WRN2 4144751720150 Grader til 45 Grader100 til 350 fpm220/440279 "41 "130 744 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 414474 Horizontal Miter Bnd Switch 110/220v 1-1/2hp
131 404 NOK / enhet