JET TOOLS 413452 Horisontal gjæringsbåndsag 115/230v 1 Hk | AA8GWK 18F210

JET TOOLS 413452 Horisontal gjæringssag 115 / 230v 1 hk

På lager
Vare: AA8GWK Modell: 413452Kryssreferanse: 18F210

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 869 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal gjæringssag
Forsterker AC35
Bladtykkelse0.032 "
Bladhjul Dia.11-3 / 4 "
Skjærevinkel45 Degrees
Klippekapasitetsrektangel7 "x 10-13 / 64"
Skjærekapasitet rund7"
Klippekapasitet Square7"
HP1
Hz60
Maks. Knivlengde93 "
Maks. Knivbredde3 / 4 "
Maks. Tykkelse av kutt7"
Gjærkapasitet90 Degrees
Generell dybde51 "
Total høyde43 "
Samlet bredde22.5 "
Fase1
RPM1720
Hastigheter145/208/255 bpm
Tabellstørrelse7 x 17 "
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 207.9
Skipets høyde (cm)109.22
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode8461508090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRPMForsterker ACSkjærevinkelHastigheterSpenningHPGenerell dybdeTotal høydePris
JET TOOLS 414475 Horisontal gjæringsbåndsag 220/440v 2 Hk | AD2YRQ 3WRN2 4144751720150 Grader til 45 Grader100 til 350 fpm220/440279 "41 "130 744 NOK
RFQ
JET VERKTØY 414474 Horisontal gjæringsbryter Bnd Switch 110/220v 1-1/2hk | AD2YRX 3WRN8 414474172518/90 Grader til 45 Grader100 til 350 fpm110/2201.579 "41 "131 404 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 413452 Horisontal gjæringssag 115 / 230v 1 hk
42 869 NOK / enhet