JET TOOLS 414475 Horisontal gjæringsbåndsag 220/440v 2 Hk | AD2YRQ 3WRN2

JET TOOLS 414475 Horisontal gjæringssag 220 / 440v 2 hk

Vare: AD2YRQ Modell: 414475Kryssreferanse: 3WRN2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

130 744 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal gjæringssag
Forsterker AC15
Bladtykkelse0.035 "
Bladhjul Dia.14 "
Skjærevinkel0 Grader til 45 Grader
Klippekapasitetsrektangel9 "x 16"
Skjærekapasitet rund10 "
Klippekapasitet Square10 "
HP2
Hz60
Maks. Knivlengde135 "
Maks. Knivbredde1"
Maks. Tykkelse av kutt7"
Min. Knivlengde135 "
Min. Knivbredde1"
Gjærkapasitet0 Grader til 45 Grader
Generell dybde79 "
Total høyde41 "
Samlet bredde31 "
Fase3
RPM1720
Hastigheter100 til 350 fpm
Spenning220/440

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 535.5
Skipets høyde (cm)123.19
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)193.8
HS kode8461508090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRPMForsterker ACSkjærevinkelHastigheterSpenningHPGenerell dybdeTotal høydePris
JET TOOLS 413452 Horisontal gjæringsbåndsag 115/230v 1 Hk | AA8GWK 18F210 41345217203545 Degrees145/208/255 bpm115/230151 "43 "42 869 NOK
JET VERKTØY 414474 Horisontal gjæringsbryter Bnd Switch 110/220v 1-1/2hk | AD2YRX 3WRN8 414474172518/90 Grader til 45 Grader100 til 350 fpm110/2201.579 "41 "131 404 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 414475 Horisontal gjæringssag 220 / 440v 2 hk
130 744 NOK / enhet