JET TOOLS 414476-4 Horisontal båndsag 3hk 440 V | AD4QKF 42W925

JET TOOLS 414476-4 Horisontal båndsag 3hk 440 V

Vare: AD4QKF Modell: 414476-4Kryssreferanse: 42W925
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

197 029 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal båndsag
Bladtykkelse0.035 "
Bladhjul Dia.17 "
Klippekapasitetsrektangel12 "x 20"
Skjærekapasitet rund12 "
Klippekapasitet Square12 "
HP3
Hz60
Maks. Knivlengde156 "
Maks. Knivbredde. 035 "
Generell dybde87 "
Total høyde53 "
Samlet bredde37.5 "
Fase3
RPM1725
Hastigheter82 til 262
Spenning440

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 660.43
Skipets høyde (cm)154.94
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)218.44
HS kode8461508090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRPMForsterker ACSkjærevinkelHastigheterSpenningHPGenerell dybdeTotal høydePris
JET TOOLS 414468 Horisontal båndsag 115/230v 1-1/2 Hk | AA8GWL 18F211 414468172018/990 Degrees145/208/255 bpm115/2301.566 "42 "70 655 NOK
JET TOOLS 413460 Horisontal båndsag Tørr 115/230v 1 Hk | AA8GWM 18F212 41346017201645 og 90 grader145/208/255 bpm115/230151 "43 "36 372 NOK
JET TOOLS 414473 Horisontal båndsag Våt 230v 2 Hk | AA8GWN 18F213 41447317201545 Degrees82/132/210/330 bpm230268 "43 "85 210 NOK
JETTOOLS 414450 Horisontal båndsag Våt 115/230v 1-1/2hk | AD2YRN 3WRL8 414450172518/945 Degrees82/132/170/235 bpm115/2301.523 "48 "58 636 NOK
JET TOOLS 414461 Horisontal båndsag Tørr 115v 1/2 Hk | AD2YRU 3WRN5 414461170013.80 Grader til 45 Grader85/125/200 bpm1151/237 "37 "18 536 NOK
JET VERKTØY 414472 Horisontal båndsag Våt 110/220v 1-1/2hk | AD2YRV 3WRN6 414472172518/90 Grader til 45 Grader100 til 350 fpm110/2201.579 "41 "95 841 NOK
RFQ
JET VERKTØY 414471 Horisontal båndsag 3hk 230/460 V | AD4QJV 42W914 4144711725--80/260230/460384 "55 "216 149 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 414476-4 Horisontal båndsag 3hk 440 V
197 029 NOK / enhet