Variabelt dreiemoment viftemotorer, trefase, dryppsikker to hastigheter, elastisk base
LEESON
Mer informasjon
Model No111956.00
typenTD
Power Factor70 / 53.3
emballasjeB
SmøringPolyrex EM
KodeL
Servicefaktor1.0
kW37 / 164
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40
Hz50/60
HP1/2 / .22
Forsterker med full belastning1.8 / 1.1
Frame56H
KabinettDP
DutyKontinuerlig
MonteringSpenstig base
Montering042506
SakVVS-motor
RPM1800 / 1800
Spenning208-230 / 208-230
Skaft Dia.5 / 8 "
RotasjonREV
Fase3