JETTOOLS 414559 3/4 HK Horisontal/Vertikal båndsag, Spenning 115/230, Maks. Bladlengde 93 tommer | CD2LAA 48RJ40

JET TOOLS 414559 3/4 HK Horisontal/Vertikal båndsag, Spenning 115/230, Maks. Bladlengde 93 tommer

På lager
Vare: CD2LAA Modell: 414559Kryssref: 48RJ40

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 831 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal/vertikal båndsag
Forsterker AC9.8/4.9
Bladtykkelse0.032 "
Bladhjul Dia.11-3 / 4 "
Kablet / trådløstcorded
Skjærevinkel90 grader og 45 grader
Klippekapasitetsrektangel7 "x 12"
Skjærekapasitet rund7"
Klippekapasitet Square7"
HP3/4
Hz60
Maks. Knivlengde93 "
Maks. Knivbredde3 / 4 "
Maks. Tykkelse av kutt7"
Gjærkapasitet45 Degrees
Generell dybde48 "
Total høyde40 "
Samlet bredde17 "
Fase1
RPM1720
Hastigheter86 til 260 fpm
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 172.35

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 414559 3/4 HK Horisontal/Vertikal båndsag, Spenning 115/230, Maks. Bladlengde 93 tommer
26 831 NOK / enhet