JET TOOLS 414479 Svingbar hodebåndsag 2hk 230 V | AD4QKN 42W933

JET TOOLS 414479 Svingbart båndsag 2 hk 230 V.

På lager
Vare: AD4QKN Modell: 414479Kryssreferanse: 42W933

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

118 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbart hodesag
Bladtykkelse0.035 "
Skjærekapasitet rund10 "
HP2
Hz60
Maks. Knivlengde130 "
Maks. Knivbredde. 035 "
Generell dybde71 "
Total høyde44 "
Samlet bredde30.5 "
Faseenslig
RPM1725
Hastigheter82, 132, 210, 330
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 465.3
Skipets høyde (cm)111.76
Skipets lengde (cm)180.34
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode8461508020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHPGenerell dybdeSamlet breddeFaseSpenningPris
JET TOOLS 414477 Svingbar hodebåndsag 3hk 230/460 V | AD4QKP 42W934 414477326 "69 "3230/460118 368 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 414479 Svingbart båndsag 2 hk 230 V.
118 368 NOK / enhet