JETTOOLS 414458 Horz/vert Båndsag 1/2hk 115/230 V | AD4QJY 42W917

JET TOOLS 414458 Horz / vert Båndsag 1 / 2hk 115/230 V

På lager
Vare: AD4QJY Modell: 414458Kryssreferanse: 42W917

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal / vertikal båndsag
Bladtykkelse0.025 "
Bladhjul Dia.7-3 / 8 "
Klippekapasitetsrektangel5 "x 5-3 / 4"
Skjærekapasitet rund5"
Klippekapasitet Square5"
HP1/2
Hz60
Maks. Knivlengde64-1 / 2 "
Maks. Knivbredde1 / 2 "
Gjærkapasitet90 Degrees
Generell dybde19 "
Total høyde57 "
Samlet bredde44 "
Faseenslig
RPM1725
Hastigheter80/120/200
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8461508020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 414458 Horz / vert Båndsag 1 / 2hk 115/230 V
12 644 NOK / enhet