Bilsikringer

filtre

BUSSMANN -

Bilsikringer: Serie FMX

StilModellFargekodeSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpenningsverdierPris (eks. mva)
AFMX-20Blå201kA ved 12 VDC12 VDC123NOK
BFMX-20LPBlå201kA ved 32 VDC32 VDC161NOK
CFMX-40Grønn401kA ved 12 VDC12 VDC123NOK
DFMX-40LPGrønn401kA ved 32 VDC32 VDC161NOK
EFMX-30LPRosa301kA ved 32 VDC32 VDC161NOK
FFMX-30Rosa301kA ved 12 VDC12 VDC123NOK
GFMX-50LPRød501kA ved 32 VDC32 VDC160NOK
HFMX-50Rød501kA ved 12 VDC12 VDC123NOK
IFMX-60Gul601kA ved 12 VDC12 VDC158NOK
BUSSMANN -

Bilsikringer: Serie FLF

StilModellFargekodeSikringsforsterkerPris (eks. mva)
AFLF-40Grønn40130NOK
BFLF-20Lyse blå20132NOK
CFLF-30Rosa30125NOK
DFLF-50Rød50126NOK
EFLF-60Gul60131NOK
BUSSMANN -

Bilsikringer: Serie BP / minibank

StilModellFargekodeSikringsforsterkerPris (eks. mva)pk. Antall.
ABP / ATM-15IDBlå15242NOK 2
BBP / ATM-25IDFjern25249NOK 2
CBP / ATM-10IDRød10249NOK 2
DBP / ATM-3IDViolet3250NOK 2
EBP / ATM-20IDGul20250NOK 2
BUSSMANN -

Bilsikringer: Serie MAX

Bussmann bilsikringer brukes til å beskytte kretser i ledningsnett i et sikringspanel eller tilleggspanel i nærheten av batteriet, ideelt for bruk i innenlandsbiler og enkelte importmodeller. Disse hurtigvirkende sikringene har plasthus med to kontakter i bladstil for å gi en enkel passform i kompatible sikringsblokker eller holdere. De er fargekodet etter strømstyrke for å eliminere sjansene for installasjon av en feilaktig sikring. Det gjennomsiktige huset til disse bilsikringene gjør det mulig å sjekke om sikringselementet er intakt eller har smeltet.

StilModellFargekodeSikringsforsterkerPris (eks. mva)
AMAX-60Blå6093NOK
BMAX-80Fjern8091NOK
CMAX-30Grønn30137NOK
DMAX-40oransje40114NOK
EMAX-50Rød50117NOK
FMAX-70Tan7099NOK
GMAX-20Gul20143NOK
StilModellSikringsforsterkerPris (eks. mva)
AAMG-100100188NOK
AAMG-125125204NOK
AAMG-150150203NOK
AAMG-175175167NOK
AAMG-200200194NOK
StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpenningsverdierPris (eks. mva)pk. Antall.
AAGA-22200A ved 125 VAC, 100A ved 250 VAC125 / 250 VAC97NOK 5
AAGA-33200A ved 125 VAC, 100A ved 250 VAC125 / 250 VAC96NOK 5
AAGA-551kA ved 125 VAC125 VAC96NOK 5
AAGA-7-1 / 27.51kA ved 125 VAC125 VAC97NOK 5
AAGA-15151kA ved 32 VAC, 100A ved 125 VAC32 VAC90NOK 5
AAGA-20201kA ved 32 VAC, 100A ved 125 VAC32 VAC97NOK 5
AAGA-30301kA ved 32 VAC, 100A ved 125 VAC32 VAC94NOK 5
BUSSMANN -

ATM-ID-serie bilsikringer

StilModellKarakterSakPris (eks. mva)
AVP / ATM-10ID10Asikringer560NOK
BVP / ATM-15ID15ASikring560NOK
CVP / ATM-20ID20ASikring560NOK
BVP / ATM-25ID25ASikring560NOK
DVP / ATM-30ID30ASikring560NOK
StilModellFarge / finishKarakterSikringstypeSakPris (eks. mva)
AFLB-80Svart80ANormal slagSikring199NOK
AFLB-100Blå100AMedium / Normal slagsikringer199NOK
AFLB-70brun70ANormal slagSikring199NOK
AFLB-120Grå120ANormal slagSikring199NOK
AFLB-40Grønn40AMedium / Normal slagSikring199NOK
AFLB-140Maroon140AMedium / Normal slagSikring199NOK
AFLB-30Rosa30AMedium / Normal slagSikring199NOK
AFLB-50Rød50AMedium / Normal slagSikring199NOK
AFLB-60Gul60ANormal slagSikring199NOK
StilModellFarge / finishKarakterSikringstypeSakPris (eks. mva)
AFLD-80Svart80AMedium / Normal slagsikringer107NOK
AFLD-100Blå100AMedium / Normal slagSikring107NOK
AFLD-120Grå120AMedium / Normal slagSikring107NOK
AFLD-40Grønn40AMedium / Normal slagSikring107NOK
AFLD-30Rosa30ANormal slagSikring107NOK
RFQ
AFLD-50Rød50AMedium / Normal slagSikring107NOK
BUSSMANN -

Bilsikringer

StilModellSakFARGEFarge / finishLengdeMfr. SerieMonteringsstilOppsigelsestypetypenPris (eks. mva)
AMAX-25Sikring-Grå29.21mm-HolderBlade-102NOK
BFMX-25LPSikringFjernFjern25.4mm-HolderPatronbokskontaktKvinne Maxi tidsforsinkelse136NOK
CAGW-20Sikring--0.88 "-HolderKlipp-15NOK
DFLN-30SikringRosaRosa-FLNLåsingPatronbokskontaktLedningsnettbeskyttelse Kvinnelig terminering smeltbar lenke med låseklapper107NOK
EFLS-30Sikring-Rosa-FLSHolderPatronbokskontakt-107NOK
FAFX-50Sikring----StudBolt ned-1 420NOK
GMAX-35Sikring-brun29.21mmMAKSHolderBlade-102NOK
HAFX-200Sikring---AFXStudBolt ned-1 420NOK
IAMI-40Sikring--41mm-StudBolt ned-115NOK
JATC-35sikringer-Blå grønn19.3mmATCHolderBlade-14NOK
EFLS-40sikringer-Grønn-FLSHolderPatronbokskontakt-107NOK
DFLN-25sikringerFjernFjern-FLNLåsingPatronbokskontaktLedningsnettbeskyttelse Kvinnelig terminering smeltbar lenke med låseklapper107NOK
KATC-7-1 / 2RLDsikringerbrunbrun19.3mmATCHolderBladeBladesikring med / uten indikasjon14NOK
StilModellKarakterSikringstypePris (eks. mva)
AACL-3030ASakte slag1 317NOK
AACL-3535ATidsforsinkelse / langsom slag1 317NOK
AACL-4040ASakte slag1 317NOK
AACL-5050ATidsforsinkelse / langsom slag1 299NOK
AACL-6060ATidsforsinkelse / langsom slag1 451NOK
AACL-100100ASakte slag1 802NOK
AACL-120120ATidsforsinkelse / langsom slag1 802NOK
BUSSMANN -

ATM-serie bilsikringer

Bussmann ATM-seriens bilsikringer beskytter elektriske kretser mot overdreven strømflyt, og forhindrer skade på viktige bilkomponenter. De brukes i kjøretøys elektriske systemer, motorkontrollmoduler, lydsystemer, lyskretser, strømuttak og HVAC-systemer. Disse sikringene i ATM-serien har en kompakt formfaktor for enkel installasjon på trange steder. De er fargekodet for enkel identifikasjon og gir hurtigvirkende respons på overstrømssituasjoner, og beskytter kretser. Disse sikringene i Bussmann ATM-serien har et farget plasthus som gir holdbarhet og visuell identifikasjon. Disse sikringene bruker et sinksikringselement for forbedret ledningsevne og effektiv strømflyt.

StilModellPris (eks. mva)
AATM-4LP21NOK
BATM-3LP21NOK
CATM-2LP21NOK
BUSSMANN -

HBO-serie bilsikringer

Busmann HBO-seriens bilsikringer er ideelle for elektriske bilsystemer som frontlykter, vindusviskere, elektriske vinduer og tenningssystemer for å beskytte elektriske kretser ved å avbryte strømstrømmen i tilfelle overbelastning eller feil. De er installert i motorrom, sikringsskap og ledningsnett for å gi pålitelig og nøyaktig kretsbeskyttelse for optimal ytelse. Disse bilsikringene er tilgjengelige i normal / medium blåsestil i henhold til brukerens krav. De tilbyr studsmontering for sikker og effektiv integrering i elektriske systemer.

StilModellKarakterSikringstypePris (eks. mva)
AHBO-1212AMedium / Normal slag263NOK
BHBO-2020AMedium / Normal slag263NOK
CHBO-3030AMedium / Normal slag263NOK
BHBO-3535ANormal slag263NOK
DHBO-4040AMedium / Normal slag263NOK
EHBO-5050AMedium / Normal slag263NOK
FHBO-6060AMedium / Normal slag263NOK
GHBO-7070ANormal slag263NOK
BHBO-8080AMedium / Normal slag263NOK
HHBO-100100AMedium / Normal slag263NOK
BHBO-125125AMedium / Normal slag263NOK
IHBO-150150AMedium / Normal slag263NOK
QUICK CABLE -

Standard bladsikringssett, 120 stk

ModellSakPris (eks. mva)
509140-360-001CT8KUE341NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?