BUSSMANN FLD-30 Automotive Sikring, Normal Blow, 30A, 32VDC, Rosa, 10 Pack | BD2ZBQ

BUSSMANN FLD-30 Automotive Sikring, Normal Blow, 30A, 32VDC, Rosa, 10 Pack

Vare: BD2ZBQ Modell: FLD-30
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

107NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Farge / finishRosa
Karakter30A
SikringstypeNormal slag
IndikatorstilElementvindu
MonteringsstilStud
OppsigelsestypePatronboks boltet ned
Spenning (DC)32VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)621.28
Skipets lengde (cm)858.7
Skipets bredde (cm)125.17

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishKarakterSikringstypeSakPris
BUSSMANN FLD-120 Automotive Sikring, Patronboks, Fusible Link, Medium Blow, 32VDC, 120A | BC8DMH FLD-120Grå120AMedium / Normal slagSikring107NOK
BUSSMANN FLD-40 bilsikring, 40A, 32VDC | BC9BDG FLD-40Grønn40AMedium / Normal slagSikring107NOK
BUSSMANN FLD-50 bilsikring, 50A, 32VDC | BC9YWJ FLD-50Rød50AMedium / Normal slagSikring107NOK
BUSSMANN FLD-100 bilsikring, 100A, 32VDC | BD2CDX FLD-100Blå100AMedium / Normal slagSikring107NOK
BUSSMANN FLD-80 bilsikring, 80A, 32VDC | BD4XBW FLD-80Svart80AMedium / Normal slagsikringer107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FLD-30 Automotive Sikring, Normal Blow, 30A, 32VDC, Rosa, 10 Pack
107NOK / enhet