Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN AGW-20 Automotive Sikring, Fast Blow, 20A, 32VAC, 5 Pack | BC8RJH

BUSSMANN AGW-20 bilsikring, raskt blåst, 20A, 32VAC, 5-pakning

På lager
Vare: BC8RJH Modell: AGW-20
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
15NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilSylindriske
Karakter20A
Diameter0.25 "
SikringstypeRask blåse
Avbryt vurdering1kA ved 32 VAC
Lengde0.88 "
MonteringsstilHolder
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)32 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1418
Skipets høyde (cm)16.13
Skipets lengde (cm)56.44
Skipets bredde (cm)16.13

Produktvarianter

ProduktModellSakFARGEFarge / finishLengdeMfr. SerieMonteringsstilOppsigelsestypetypenPris
BUSSMANN ATC-35 bilsikring, 35A, 32VDC | BC7QWF ATC-35sikringer-Blå grønn19.3mmATCHolderBlade-14NOK
BUSSMANN FLS-40 bilsikring, 40A, 32VDC | BC8BUG FLS-40sikringer-Grønn-FLSHolderPatronbokskontakt-107NOK
BUSSMANN MAX-25 Automotive Sikring, Fast Blow, 25A, 32VDC, Grå | BC8LLZ MAX-25Sikring-Grå29.21mm-HolderBlade-102NOK
BUSSMANN FMX-25LP Bilsikring, Slow Blow, 25A, 32VDC, Klar, 10 Pack | BC8MHU FMX-25LPSikringFjernFjern25.4mm-HolderPatronbokskontaktKvinne Maxi tidsforsinkelse136NOK
BUSSMANN FLN-30 bilsikring, patronbokssikring, 32VDC, 30A | BC9UKD FLN-30SikringRosaRosa-FLNLåsingPatronbokskontaktLedningsnettbeskyttelse Kvinnelig terminering smeltbar lenke med låseklapper107NOK
BUSSMANN FLS-30 bilsikring, patronbokssikring, 32VDC, 30A | BC9VUM FLS-30Sikring-Rosa-FLSHolderPatronbokskontakt-107NOK
BUSSMANN FLN-25 bilsikring, 25A, 32VDC | BD3GKX FLN-25sikringerFjernFjern-FLNLåsingPatronbokskontaktLedningsnettbeskyttelse Kvinnelig terminering smeltbar lenke med låseklapper107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN AGW-20 bilsikring, raskt blåst, 20A, 32VAC, 5-pakning
15NOK / enhet