Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN ATC-35 bilsikring, 35A, 32VDC | BC7QWF

BUSSMANN ATC-35 bilsikring, 35A, 32VDC

På lager
Vare: BC7QWF Modell: ATC-35

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
Farge / finishBlå grønn
Karakter35A
Sikringsstørrelse / gruppeATC
SikringstypeRask blåse
Høyde5.25mm
IndikatorstilElementvindu
Avbryt vurdering1kA ved 32 VDC
Lengde19.3mm
Mfr. SerieATC
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeBlade
Spenning (DC)32VDC
Bredde12.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModellSakFARGEFarge / finishLengdeMfr. SerieMonteringsstilOppsigelsestypetypenPris
BUSSMANN FLS-40 bilsikring, 40A, 32VDC | BC8BUG FLS-40sikringer-Grønn-FLSHolderPatronbokskontakt-107NOK
BUSSMANN MAX-25 Automotive Sikring, Fast Blow, 25A, 32VDC, Grå | BC8LLZ MAX-25Sikring-Grå29.21mm-HolderBlade-102NOK
BUSSMANN FMX-25LP Bilsikring, Slow Blow, 25A, 32VDC, Klar, 10 Pack | BC8MHU FMX-25LPSikringFjernFjern25.4mm-HolderPatronbokskontaktKvinne Maxi tidsforsinkelse136NOK
BUSSMANN AGW-20 Automotive Sikring, Fast Blow, 20A, 32VAC, 5 Pack | BC8RJH AGW-20Sikring--0.88 "-HolderKlipp-15NOK
BUSSMANN FLN-30 bilsikring, patronbokssikring, 32VDC, 30A | BC9UKD FLN-30SikringRosaRosa-FLNLåsingPatronbokskontaktLedningsnettbeskyttelse Kvinnelig terminering smeltbar lenke med låseklapper107NOK
BUSSMANN FLS-30 bilsikring, patronbokssikring, 32VDC, 30A | BC9VUM FLS-30Sikring-Rosa-FLSHolderPatronbokskontakt-107NOK
BUSSMANN FLN-25 bilsikring, 25A, 32VDC | BD3GKX FLN-25sikringerFjernFjern-FLNLåsingPatronbokskontaktLedningsnettbeskyttelse Kvinnelig terminering smeltbar lenke med låseklapper107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN ATC-35 bilsikring, 35A, 32VDC
14NOK / enhet