DYNABRADE Air Sanders

filtre

DYNABRADE -

Luftdrevne Random Orbital Disc Sanders

StilModellSakPris (eks. mva)
AX52HAir Orbital Sander4 153NOK
BX61Air Orbital Sander3 857NOK
CX32Air Orbital Sander4 425NOK
AX52Air Orbital Sander4 174NOK
DX51HAir Orbital Sander3 904NOK
EX62Air Orbital Sander4 293NOK
BX61HAir Orbital Sander4 277NOK
EX62HAir Orbital Sander4 293NOK
DX51Air Orbital Sander4 174NOK
FX31Air Orbital Sander4 491NOK
GDAQ6Sander6 904NOK
H58054Sander4 271NOK
DYNABRADE -

Air Random Orbital Sander med 5 "vinylpute

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningHPTotal lengdePris (eks. mva)
A590203.5140.256.5 "3 561NOK
B590233.5140.258.5 "3 669NOK
C590243.5140.257.25 "3 759NOK
D568194.5180.287.25 "4 479NOK
E568154.5180.286.5 "4 199NOK
F568184.5180.288.5 "4 323NOK
DYNABRADE -

Air Random Orbital Sander med 6 "vinylpute

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningHPPris (eks. mva)
A590253.5140.253 521NOK
B568264.5180.284 532NOK
DYNABRADE -

Air Orbital Sanders

StilModellPris (eks. mva)
AX61V4 202NOK
BX32V4 566NOK
CX52V4 473NOK
DX62V4 178NOK
EX31V4 670NOK
FX51V4 473NOK
DYNABRADE -

Air Random Orbital Sander med 6 "vinyl eller krok ansiktspute

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetHPBane Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A590293.51412,000 rpm0.253 / 16 "7.75 "3 806NOK
B590143.51412,000 rpm0.253 / 8 "7.75 "3 806NOK
C590103.51412,000 rpm0.253 / 8 "7"3 557NOK
D590283.51412,000 rpm0.253 / 16 "9"3 815NOK
E590403.51412,000 rpm0.253 / 32 "7"3 599NOK
F568044.51812,000 rpm0.283 / 16 "7"4 242NOK
G568294.51812,000 rpm0.283 / 16 "9"4 433NOK
H568594.51812,000 rpm0.283 / 32 "7"3 943NOK
I568904.51812,000 rpm0.283 / 8 "7"4 291NOK
J568004.51812,000 rpm0.283 / 16 "6"4 175NOK
K568304.51812,000 rpm0.283 / 16 "7.75 "4 190NOK
L584065.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.375 "8 453NOK
L584185.752312,000 rpm0.453 / 8 "11.375 "8 824NOK
L584365.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.5 "8 488NOK
M584435.7523900 rpm0.45-11.5 "9 096NOK
DYNABRADE -

Air Random Orbital Sander med 8 "vinyl eller krok ansiktspute

StilModellGratis hastighetPris (eks. mva)
A5841110,000 rpm9 626NOK
B58446900 rpm8 979NOK
DYNABRADE -

Air Random Orbital Sander med 5 "vinyl eller krok ansiktspute

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningHPBane Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A590093.5140.253 / 8 "7.25 "3 673NOK
B590053.5140.253 / 8 "6.5 "3 520NOK
C590353.5140.253 / 32 "6.5 "3 568NOK
D590393.5140.253 / 32 "7.25 "3 673NOK
E590083.5140.253 / 8 "8.5 "3 866NOK
F568534.5180.283 / 32 "8.5 "4 220NOK
G568504.5180.283 / 32 "6.5 "4 125NOK
H568804.5180.283 / 8 "6.5 "3 971NOK
I568544.5180.283 / 32 "7.25 "4 386NOK
J584155.75230.453 / 8 "11 1 / 16 "8 606NOK
K584205.75230.453 / 8 "11.375 "8 963NOK
DYNABRADE -

Air Random Orbital Sander med 3-1 / 2 "Vinyl eller Hook Face Pad

StilModellBane Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A590193 / 16 "7"3 656NOK
B590153 / 16 "6"3 570NOK
C590303 / 32 "6"3 586NOK
DYNABRADE -

Air Random Orbital Sander med 3 "vinyl eller krok ansiktspute

StilModellBane Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A591053 / 16 "6.5 "3 867NOK
B591103 / 32 "7"3 396NOK
DYNABRADE -

Air Random Orbital Sanders

StilModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningPad størrelseGratis hastighetHåndteringsmaterialeHousing MaterialHPPris (eks. mva)
A575005"1.563 / 4 "5000 rpmKomposittKompositt0.056 432NOK
B575025"1.563 / 4 "7500 rpmKomposittKompositt0.086 981NOK
C585005.75 "3.25133"10,000 rpmGummiGummi0.154 099NOK
D5840011 1 / 16 "5.75235"12,000 rpmKomposittGummi0.458 620NOK
E5840511.375 "5.75236"12,000 rpmKomposittGummi0.458 350NOK
F5841012.5 "5.75238"10,000 rpmKomposittGummi0.459 337NOK
G5841412.5 "5.75238"10,000 rpmKomposittKompositt0.459 852NOK
DYNABRADE -

Air Dual-action Sander 0.45 hk

StilModellPad størrelsePris (eks. mva)
A584305"8 047NOK
B584356"8 323NOK
DYNABRADE -

Air Orbital Sander 0.45 hk 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
58445AB8FTY8 674 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?