DYNABRADE Air Random Orbital Sander med 6 "vinyl eller krok ansiktspute


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Eksostype: Bak , Håndtaksmateriale: Kompositt , Husmateriale: Kompositt , Min. Slangestørrelse: 1 / 4 " , Putestørrelse: 6" , Nødvendig trykk: 90 psi , Gasspedal: spaken , Variabel hastighet: Nei
StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetHPBane Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A
59029
3.51412,000 rpm0.253 / 16 "7.75 "3 806 NOK
B
59014
3.51412,000 rpm0.253 / 8 "7.75 "3 806 NOK
C
59010
3.51412,000 rpm0.253 / 8 "7"3 557 NOK
D
59028
3.51412,000 rpm0.253 / 16 "9"3 815 NOK
E
59040
3.51412,000 rpm0.253 / 32 "7"3 599 NOK
F
56804
4.51812,000 rpm0.283 / 16 "7"4 242 NOK
G
56829
4.51812,000 rpm0.283 / 16 "9"4 433 NOK
H
56859
4.51812,000 rpm0.283 / 32 "7"3 943 NOK
I
56890
4.51812,000 rpm0.283 / 8 "7"4 291 NOK
J
56800
4.51812,000 rpm0.283 / 16 "6"4 175 NOK
K
56830
4.51812,000 rpm0.283 / 16 "7.75 "4 190 NOK
L
58406
5.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.375 "8 453 NOK
L
58418
5.752312,000 rpm0.453 / 8 "11.375 "8 824 NOK
L
58436
5.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.5 "8 488 NOK
M
58443
5.7523900 rpm0.45-11.5 "9 096 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?