Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 58435 Air Dual-action Sander 0.45hk 6 Tommer | AA4VHZ 13F648

DYNABRADE 58435 Air Dual-action Sander 0.45hk 6 Tommer

På lager
Vare: AA4VHZ Modell: 58435Kryssreferanse: 13F648

Få tak i det April 26, Fredag
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
8 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Dual-Action slipemaskin
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.75
CFM @ full belastning23
Eksos TypeBak
Gratis hastighet12,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialGummi
HP0.45
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Bane Dia.3 / 16 "
Total lengde11 1 / 16 "
Pad ansiktstypePtil
Pad størrelse6"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/16 "-24
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.77
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8467290015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPad størrelsePris
DYNABRADE 58430 Air Dual-action Sander 0.45 hk 5 tommer | AA4VHY 13F647 584305"8 047 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 58435 Air Dual-action Sander 0.45hk 6 Tommer
8 323 NOK / enhet