Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 56854 Air Random Orbital Sander 0.28hk 5 Tommer | AB8FRU 25H959

DYNABRADE 56854 Air Random Orbital Sander 0.28hk 5 Tommer

På lager
Vare: AB8FRU Modell: 56854Kryssreferanse: 25H959
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
4 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Random Orbital Sander
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.5
CFM @ full belastning18
Eksos TypeBak
Gratis hastighet12,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.28
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Bane Dia.3 / 32 "
Total lengde7.25 "
Pad ansiktstypeVinyl eller Hook Face
Pad størrelse5"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/16 "-24
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumVakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.32
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningHPBane Dia.Total lengdePris
DYNABRADE 56850 Air Random Orbital Sander 0.28hk 5 Tommer | AB8FRR ​​25H957 568504.5180.283 / 32 "6.5 "4 125 NOK
DYNABRADE 56853 Air Random Orbital Sander 0.28hk 5 Tommer | AB8FRT 25H958 568534.5180.283 / 32 "8.5 "4 220 NOK
DYNABRADE 56880 Air Random Orbital Sander 0.28hk 5 Tommer | AB8FRW 25H961 568804.5180.283 / 8 "6.5 "3 971 NOK
DYNABRADE 58415 Air Random Orbital Sander 0.45hk 5 Tommer | AB8FTT 25H981 584155.75230.453 / 8 "11 1 / 16 "8 606 NOK
DYNABRADE 58420 Air Random Orbital Sander 0.45hk 5 Tommer | AB8FTV 25H983 584205.75230.453 / 8 "11.375 "8 963 NOK
DYNABRADE 59005 Air Random Orbital Sander 0.25hk 5 Tommer | AB8FUG 25H994 590053.5140.253 / 8 "6.5 "3 520 NOK
DYNABRADE 59008 Air Random Orbital Sander 0.25 hk 5 tommer | AB8FUH 25H995 590083.5140.253 / 8 "8.5 "3 866 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 56854 Air Random Orbital Sander 0.28hk 5 Tommer
4 386 NOK / enhet