Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 59024 Air Random Orbital Sander 0.25 hk 5 tommer | AA4VHK 13F635

DYNABRADE 59024 Air Random Orbital Sander 0.25hk 5 Tommer

På lager
Vare: AA4VHK Modell: 59024Kryssreferanse: 13F635
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
3 759 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Random Orbital Sander
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.5
CFM @ full belastning14
Eksos TypeBak
Gratis hastighet12,000 rpm
HåndteringsmaterialeGummi
Housing MaterialGummi
HP0.25
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Bane Dia.3 / 16 "
Total lengde7.25 "
Pad ansiktstypeVinyl
Pad størrelse5"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/16 "-24
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumVakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.02
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)16
HS kode8467290015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningHPTotal lengdePris
DYNABRADE 59020 Air Random Orbital Sander 0.25 hk 5 tommer | AA4VHG 13F632 590203.5140.256.5 "3 561 NOK
DYNABRADE 59023 Air Random Orbital Sander 0.25 hk 5 tommer | AA4VHJ 13F634 590233.5140.258.5 "3 669 NOK
DYNABRADE 56815 Air Random Orbital Sander, 0.28HK, 5 tommer, gummi, PSA | AA4VHQ 13F640 568154.5180.286.5 "4 199 NOK
DYNABRADE 56818 Air Random Orbital Sander 0.28hk 5 Tommer | AA4VHT 13F642 568184.5180.288.5 "4 323 NOK
DYNABRADE 56819 Air Random Orbital Sander 0.28hk 5 Tommer | AA4VHU 13F643 568194.5180.287.25 "4 479 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 59024 Air Random Orbital Sander 0.25hk 5 Tommer
3 759 NOK / enhet