Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 58414 Air Random Orbital Sander 0.45hk 8 Tommer | AB8FTR 25H980

DYNABRADE 58414 Air Random Orbital Sander 0.45hk 8 Tommer

På lager
Vare: AB8FTR Modell: 58414Kryssreferanse: 25H980

Få tak i det April 25, Torsdag
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
9 852 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Random Orbital Sander
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.75
CFM @ full belastning23
Eksos TypeBak
Gratis hastighet10,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.45
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Bane Dia.3 / 16 "
Total lengde12.5 "
Pad ansiktstypeVinyl
Pad størrelse8"
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumVakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4
Skipets høyde (cm)14.29
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningPad størrelseGratis hastighetHåndteringsmaterialeHousing MaterialHPPris
DYNABRADE 58400 Air Random Orbital Sander 0.45hk 5 Tommer | AA4VHV 13F644 5840011 1 / 16 "5.75235"12,000 rpmKomposittGummi0.458 620 NOK
DYNABRADE 58405 Air Random Orbital Sander 0.45hk 6 Tommer | AA4VHW 13F645 5840511.375 "5.75236"12,000 rpmKomposittGummi0.458 350 NOK
DYNABRADE 58410 Air Random Orbital Sander 0.45hk 8 Tommer | AA4VHX 13F646 5841012.5 "5.75238"10,000 rpmKomposittGummi0.459 337 NOK
DYNABRADE 58500 Air Random Orbital Sander 0.15 hk 3 tommer | AA4VJA 13F649 585005.75 "3.25133"10,000 rpmGummiGummi0.154 099 NOK
DYNABRADE 57500 Air Random Orbital Sander 0.05hk 3/4 tommer | AB8FTC 25H967 575005"1.563 / 4 "5000 rpmKomposittKompositt0.056 432 NOK
DYNABRADE 57502 Air Random Orbital Sander 0.08hk 3/4 tommer | AB8FTD 25H968 575025"1.563 / 4 "7500 rpmKomposittKompositt0.086 981 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 58414 Air Random Orbital Sander 0.45hk 8 Tommer
9 852 NOK / enhet