Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 58411 Air Random Orbital Sander 0.45hk 8 Tommer | AB8FTQ 25H979

DYNABRADE 58411 Air Random Orbital Sander 0.45hk 8 Tommer

På lager
Vare: AB8FTQ Modell: 58411Kryssreferanse: 25H979

Få tak i det April 26, Fredag
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
9 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Random Orbital Sander
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.75
CFM @ full belastning23
Eksos TypeBak
Gratis hastighet10,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.45
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Bane Dia.3 / 16 "
Total lengde12.5 "
Pad ansiktstypeVinyl eller Hook Face
Pad størrelse8"
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumVakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1
Skipets høyde (cm)14.29
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGratis hastighetPris
DYNABRADE 58446 Air Random Orbital Sander 0.45hk 8 Tommer | AB8FTZ 25H987 58446900 rpm8 979 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 58411 Air Random Orbital Sander 0.45hk 8 Tommer
9 626 NOK / enhet