Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit random orbital sliper er ideell for vertikal eller horisontal sliping av tre, plast, glassfiber, kompositt, aluminium og metallplater i møbler, kjøkken, bad og marine applikasjoner. Den inkluderer en ikke-vakuum-type, vekttilpasset uretan-slipeplate med en navdesign i ett stykke for jevn driftsytelse og reduserte vibrasjoner. Denne Dynabrade orbitalsliperen i håndflatestil har et ergonomisk verktøygrep for et komfortabelt grep, redusert tretthet til operatøren og økt effektivitet.
Egenskaper:
- Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit tilfeldig orbital sliper har en 0.25 hk (186W) luftmotor som forbruker 14 SCFM (396 LPM) trykkluft ved 90 PSIG (6.2 Bar) trykk.
- Motoren har en hastighet på 12000 rpm for 6-tommers slipeputens presise 3/16 tommer (5 mm) orbitale bevegelse.
- Denne 6-tommers elektriske orbitalsliperen har en komfortplattform for hånd- og håndleddstøtte og beskyttelse mot kaldlufteksos.
- Den har en gasspak som går inn i husets grep når den trykkes ned for å eliminere trykkpunkter på brukerens håndflate.
- Enhetens lyddemperelementer reduserer eksoslydnivået ved lave lydnivåer (81 dB(A)).
- Hastighetskontrollfunksjonen tillater tommelkontroll av verktøyets hastighet.
Kompatibelt tilbehør:
- Dynabrade 10681 luftfilter-regulator-smøresystemer: Disse FRL-systemene regulerer lufttrykket, filtervann forurenser og smører denne slipemaskinen.
- Dynabrade 95842 Air Lubes: Disse smøremidlene forhindrer dannelse av rust eller slam.
- Dynabrade 96510 Tune-Up Kit: Den inneholder reservedeler for vedlikehold og reparasjon av enhetens motor.
- Dynabrade 59457 Drop-in Motor Montering: Denne enheten gjør det mulig å bytte ut motoren raskt og enkelt uten å kaste bort tid på reparasjon.
- Dynabrade 57122 & 57123 Vakuumkonverteringssett: Disse konverteringssettene endrer dette verktøyet til ønsket vakuumkonfigurasjon (selvgenerert vakuum eller sentralstøvsuger).
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilken tilkobling er tilgjengelig i denne Dynabrade 59025 tilfeldig orbital sliper?
A. Denne Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit tilfeldig orbital sliper har en 1/4 tomme NPT-tilkobling for montering av luftslanger med en innvendig diameter på 1/4 tomme.
Q. Hva er denne Dynabrade-sliperen laget av?
A. Denne Dynabrade 59025 tilfeldig orbital sliper er laget av komposittmateriale for å isolere mot kald lufttilførsel.
Sp. Hvorfor er denne Dynabrade 59025 random orbital sliper fargekodet?
A. Dynabrade Dynorbital-Spirit random orbital slipere er fargekodet for å angi verktøyets bane. Den grå spaken i denne Dynabrade 59025 tilfeldig banesliper betyr at verktøyet har en banediameter på 3/16 tommer (5 mm) og brukes til generelle slipeapplikasjoner.