INGERSOLL-RAND PB35AL8 Luftbeleggbryter 1250 Bpm 49.0 Cfm | AD3CRN 3Y690

INGERSOLL-RAND PB35AL8 Luftbanebryter 1250 Bpm 49.0 Cfm

På lager
Vare: AD3CRN Modell: PB35AL8Kryssref: 3Y690

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftbeleggbryter
Luftinntak3 / 4 "PT
BushingFjærbelastet ambolt
CFM @ full belastning49.0
HåndtakstypeT-grep
Min. Slangestørrelse3 / 4 "
Total lengde25 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeKlinke
Skaftstørrelse1 x 4-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7675
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)44.7
HS kode8467195090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Stempelboring (1-3 / 4 ")
    • Stempelslag (6-1 / 4 ")
    • Vektklasse (35 pund)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ full belastningTotal lengdeSkaftstørrelsePris
INGERSOLL-RAND MX60A Luftbeleggbryter 1250 Bpm 70.0 Cfm | AC9QZX 3JD98 MX60A70.027.5 "1-1 / 8 x 6 "18 361 NOK
INGERSOLL-RAND MX60B Luftbeleggbryter 1250 Bpm 70.0 Cfm | AC9RHB 3JF01 MX60B70.027.5 "1-1 / 4 x 6 "18 361 NOK
INGERSOLL-RAND MX90B Luftbeleggbryter 1250 Bpm 85.0 Cfm | AD3CRL 3Y679 MX90B85.027.5 "1-1 / 4 x 6 "19 674 NOK
INGERSOLL-RAND MX90A luftbanebryter 1250 Bpm 85.0 Cfm | AD3CRM 3Y682 MX90A85.027.5 "1-1 / 8 x 6 "19 674 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND PB35AL8 Luftbanebryter 1250 Bpm 49.0 Cfm
17 049 NOK / enhet