Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 59030 Air Random Orbit Sander 0.25hk 3-1/2 tommer | AB8FUR 25J004

DYNABRADE 59030 Air Random Orbit Sander 0.25 hk 3-1/2 tommer

På lager
Vare: AB8FUR Modell: 59030Kryssref: 25J004
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
3 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Random Orbital Sander
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.5
CFM @ full belastning14
Eksos TypeBak
Gratis hastighet12,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.25
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Bane Dia.3 / 32 "
Total lengde6"
Pad ansiktstypeVinyl eller Hook Face
Pad størrelse3.5 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/16 "-24
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.02
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBane Dia.Total lengdePris
DYNABRADE 59015 Air Random Orbit Sander 0.25hk 3-1/2 tommer | AB8FUM 25H999 590153 / 16 "6"3 570 NOK
DYNABRADE 59019 Air Random Orbit Sander 0.25hk 3-1/2 tommer | AB8FUN 25J001 590193 / 16 "7"3 656 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 59030 Air Random Orbit Sander 0.25 hk 3-1/2 tommer
3 586 NOK / enhet