Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 56819 Air Random Orbital Sander 0.28hk 5 Tommer | AA4VHU 13F643

DYNABRADE 56819 Air Random Orbital Sander 0.28hk 5 Tommer

På lager
Vare: AA4VHU Modell: 56819Kryssreferanse: 13F643
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
4 479 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Random Orbital Sander
Luftinntak1 / 4 "PT
Arbor Hole1 / 4 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.5
CFM @ full belastning18
Eksos TypeBak
Gratis hastighet12,000 rpm
HåndteringsmaterialeGummi
Housing MaterialGummi
HP0.28
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Bane Dia.3 / 16 "
Total lengde7.25 "
Pad ansiktstypeVinyl
Pad størrelse5"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/16 "-24
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumVakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.32
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)16
HS kode8467290015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dynabrade 56819 orbital sliper er designet for å glatte bil- og metallbearbeidingsdeler. Den bruker pneumatisk kraft til å fungere for raskere fjerning av materiale fra arbeidsstykker i motsetning til elektriske slipemaskiner.

Egenskaper:

  • Den har en gasspak som senkes inn i husgrepet når den trykkes ned og eliminerer trykkpunktet på operatørens håndflate.
  • Den leveres med et ergonomisk verktøygrep som gir et mer komfortabelt grep og følelse, samtidig som man eliminerer tretthet fra føreren.
  • Den unike skiven tillater énhånds hastighetskontroll for å regulere verktøyhastigheten (opptil 12000 rpm) og reduserer utilsiktet kontakt.
  • Vakuumporten i denne 5-tommers luftsliperen er økt med 110 prosent sammenlignet med standardslipere, noe som tillater maksimal oppfanging av støv og rusk.
  • Den har en lavvibrasjonsdesign som fullt dekker verktøyhuset, og minimerer vibrasjonsoverføring til operatøren.
  • Den er egnet for både vertikale og horisontale applikasjoner og brukes på overflater av tre, glassfiber, metallplater og aluminium.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er en slipepute?

A. Dynabrade-sliperen er utstyrt med en perfekt balansert slipepute med en eksklusiv navdesign i ett stykke for å gi jevnere driftsytelse og minimale vibrasjoner.

Q. Hva er en "top hat"-sel?

A. Topphattetetningen beskytter det fremre motorlageret mot sliperester og holder lagersmøringen samtidig som den holder forurensninger ute.

Q. Hva er funksjonen til en komfortplattform?

A. Dette verktøyet har en komfortplattform som gir ekstra hånd- og håndleddstøtte, og gir beskyttelse mot utblåsing av kald luft.

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningHPTotal lengdePris
DYNABRADE 59020 Air Random Orbital Sander 0.25 hk 5 tommer | AA4VHG 13F632 590203.5140.256.5 "3 561 NOK
DYNABRADE 59023 Air Random Orbital Sander 0.25 hk 5 tommer | AA4VHJ 13F634 590233.5140.258.5 "3 669 NOK
DYNABRADE 59024 Air Random Orbital Sander 0.25 hk 5 tommer | AA4VHK 13F635 590243.5140.257.25 "3 759 NOK
DYNABRADE 56815 Air Random Orbital Sander, 0.28HK, 5 tommer, gummi, PSA | AA4VHQ 13F640 568154.5180.286.5 "4 199 NOK
DYNABRADE 56818 Air Random Orbital Sander 0.28hk 5 Tommer | AA4VHT 13F642 568184.5180.288.5 "4 323 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 56819 Air Random Orbital Sander 0.28hk 5 Tommer
4 479 NOK / enhet