Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 58418 Air Random Orbital Sander 0.45hk 6 Tommer | AB8FTU 25H982

DYNABRADE 58418 Air Random Orbital Sander 0.45hk 6 Tommer

På lager
Vare: AB8FTU Modell: 58418Kryssreferanse: 25H982

Få tak i det April 25, Torsdag
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
8 824 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Random Orbital Sander
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.75
CFM @ full belastning23
Eksos TypeBak
Gratis hastighet12,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.45
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Bane Dia.3 / 8 "
Total lengde11.375 "
Pad ansiktstypeVinyl eller Hook Face
Pad størrelse6"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/16 "-24
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.64
Skipets høyde (cm)14.61
Skipets lengde (cm)30.16
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetHPBane Dia.Total lengdePris
DYNABRADE 56800 Air Random Orbital Sander 0.28hk 6 Tommer | AB8FRM 25H953 568004.51812,000 rpm0.283 / 16 "6"4 175 NOK
DYNABRADE 56804 Air Random Orbital Sander 0.28hk 6 Tommer | AB8FRN 25H954 568044.51812,000 rpm0.283 / 16 "7"4 242 NOK
DYNABRADE 56829 Air Random Orbital Sander 0.28hk 6 Tommer | AB8FRP 25H955 568294.51812,000 rpm0.283 / 16 "9"4 433 NOK
DYNABRADE 56830 Air Random Orbital Sander 0.28hk 6 Tommer | AB8FRQ 25H956 568304.51812,000 rpm0.283 / 16 "7.75 "4 190 NOK
DYNABRADE 56859 Air Random Orbital Sander 0.28hk 6 Tommer | AB8FRV 25H960 568594.51812,000 rpm0.283 / 32 "7"3 943 NOK
DYNABRADE 56890 Air Random Orbital Sander 0.28hk 6 Tommer | AB8FRX 25H962 568904.51812,000 rpm0.283 / 8 "7"4 291 NOK
DYNABRADE 58406 Air Random Orbital Sander 0.45hk 6 Tommer | AB8FTP 25H978 584065.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.375 "8 453 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 58418 Air Random Orbital Sander 0.45hk 6 Tommer
8 824 NOK / enhet