USEM AC-motorer

filtre

USEM -

Motor til generell bruk, helt lukket viftekjølt

StilModellRPM på typeskiltFrameRammematerialeNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Pris (eks. mva)
AU2P3DCR1175184TCAluminum88.5%16.187 "1101-12001101-12001.125 "11 112NOK
AU32P3DCR1175182TCAluminum87.5%16.125 "1101-12001101-12001.125 "12 284NOK
AU10P3DCR1180256TCAluminum91%25 11 / 16 "1101-12001101-12001.625 "30 417NOK
BU1P3D1200145TStål82.5%12 13 / 16 "1101-12001101-12007 / 8 "8 081NOK
CU10P3DC1200256TCAluminum91.7%25 12 / 16 "1101-12001101-12001.625 "33 171NOK
DU10E3DCR1200256TCAluminum89.5%25 11 / 16 "1101-12001101-12001.625 "23 927NOK
CU2P3DC1200184TCAluminum88.5%16 2 / 8 "1101-12001101-12001.125 "12 318NOK
EU2P3D1200184TAluminum88.5%16 2 / 8 "1101-12001101-12001.125 "10 898NOK
EU10P3D1200256TAluminum91.7%25.625 "1101-12001101-12001.625 "30 916NOK
CU32P3DC1200182TCAluminum87.5%16 2 / 8 "1101-12001101-12001.125 "10 702NOK
CU1P3DC1200145TCStål82.5%13.125 "1101-12001101-12007 / 8 "8 518NOK
BU32P3D1200182TAluminum87.5%16 2 / 8 "1101-12001101-12001.125 "9 591NOK
AU10P2DCR1760215TCAluminum91.7%20.125 "1701-18001701-18001.375 "16 849NOK
AU20P2DCR1770256TCAluminum93%25.75 "1701-18001701-18001.625 "28 852NOK
AU15P2DCR1775254TCAluminum92.4%23 15 / 16 "1701-18001701-18001.625 "23 351NOK
BU1P2D1800143TStål85.5%12 13 / 16 "1701-18001701-18007 / 8 "5 943NOK
EU15P2D1800254TAluminum92.4%23.875 "1701-18001701-18001.625 "23 728NOK
CU20P2DC1800256TCAluminum93.0%24 "1701-18001701-18001.625 "31 045NOK
CU15P2DC1800254TCAluminum92.4%24 "1701-18001701-18001.625 "24 881NOK
CU32P2DC1800145TCStål86.5%13.125 "1701-18001701-18007 / 8 "7 306NOK
CU10P2DC1800215TCAluminum91.7%20 2 / 8 "1701-18001701-18001.375 "17 869NOK
EU10P2D1800215TAluminum91.7%20.125 "1701-18001701-18001.375 "18 008NOK
BU2P2D1800145TStål86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "8 205NOK
EU25P2DS1800284TSAluminum93.6%27 5 / 16 "1701-18001701-18001.625 "34 196NOK
BU32P2D1800145TStål86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "7 721NOK
USEM -

Motorer til generelle formål

StilModellMotorens monteringsposisjonEffektivitetsgruppeFrameMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppePris (eks. mva)
A52AZ43HorisontalNEMA Premium Effektiv143TC-175585.5%13.125 "1701-18006 217NOK
BU25P1DSHorisontal eller vertikal aksel nedEnergieffektiv284TSBase360091.7%27 5 / 16 "3001-360039 146NOK
CU3E3DCRHorisontal eller vertikal aksel nedEnergieffektiv213TCFace120087.5%18.625 "1101-120012 385NOK
StilModellRPM-gruppeFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeHPLengde Mindre akselPris (eks. mva)
AU5P3DCR1101-1200215TC15.0-14.0/7.01101-12001.375 "3.125 "517 "19 205NOK
AU7P3DCR1101-1200254TC20.6-19/9.51101-12001.625 "3.75 "7.520.187 "24 903NOK
AU3P3DCR1101-1200213TC9.3-8.6/4.31101-12001.375 "3.125 "315.5 "13 496NOK
AU5P2DCR1701-1800184TC13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.625 "514.25 "10 479NOK
AU7P2DCR1701-1800213TC20-18.2/9.11701-18001.375 "3.125 "7.515.5 "14 586NOK
AU30P2DCR1701-1800286TC78.0-73.0/36.01701-18001.875 "4.375 "3023.875 "39 565NOK
AU5P2DKR1701-1800184TCH13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.625 "514.25 "10 756NOK
AU3P2DCR1701-1800182TC8.4-7.8/3.91701-18001.125 "2.625 "313.5 "8 960NOK
AU3P2DKR1701-1800182TCH8.4-7.8/3.91701-18001.125 "2.625 "313.5 "9 181NOK
AU5P1DKR3001-3600184TCH13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.625 "513 9 / 16 "12 657NOK
AU5P1DCR3001-3600184TC13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.625 "513 9 / 16 "13 740NOK
AU3P1DCR3001-3600182TC8.4-7.8/3.93001-36001.125 "2.625 "313.5 "10 763NOK
AU7P1DCR3001-3600213TC19.9-17.8/8.93001-36001.375 "3.125 "7.515.5 "15 580NOK
AU3P1DKR3001-3600182TCH8.4-7.8/3.93001-36001.125 "2.625 "313.5 "10 226NOK
USEM -

Motor 3 fase 30 Hk 1800 208-230 / 460v Eff 93.6

StilModellFrameLengde Mindre akselMonteringTotal lengdeSkaft Dia.Aksel lengdePris (eks. mva)
AU30P2D286T23 11 / 16 "Base27 5 / 16 "1.875 "4.625 "40 504NOK
BU30P2DC286TC23 11 / 16 "Ansikt / base28 4 / 16 "1.875 "4.625 "44 001NOK
AU30P2DS286TS23 21 / 32 "Base27 5 / 16 "1.625 "3.25 "38 898NOK
USEM -

Motor 3-fase 3 hk

StilModellTotal lengdeFrameRammematerialeRPM-gruppeRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeForsterker med full belastningPris (eks. mva)
AU3P1DF13 "145TStål3001-36003001-36007 / 8 "2.25 "8.1-7.2/3.68 082NOK
BU3P1A14C13.125 "145TCStål3001-36003001-36007 / 8 "2.25 "8.1-7.2/3.69 115NOK
CU3P2D16 2 / 8 "182TAluminum1701-18001701-18001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.99 231NOK
BU3P1DK16 2 / 8 "182TCHAluminum3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.910 453NOK
BU3P2DK16 2 / 8 "182TCHAluminum1701-18001701-18001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.99 430NOK
BU3P1DC16 2 / 8 "182TCAluminum3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.910 622NOK
CU3P1D16 2 / 8 "182TAluminum3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.910 006NOK
BU3P2DC16 2 / 8 "182TCAluminum1701-18001701-18001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.99 430NOK
BU3P3DC18 6 / 8 "213TCAluminum1101-12001101-12001.375 "3.375 "9.3-8.6/4.313 842NOK
CU3P3D18.625 "213TAluminum1101-12001101-12001.375 "3.375 "9.3-8.6/4.312 463NOK
USEM -

Motor, 3-faset, 5 hk

StilModellRPM-gruppeFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeLengde Mindre akselMonteringPris (eks. mva)
AU5P3DC1101-1200215TC15-14/71101-12001.375 "3.375 "16.75 "Ansikt / base18 982NOK
BU5P3D1101-1200215T15-14/71101-12001.375 "3.375 "16.75 "Base18 827NOK
AU5P2DC1701-1800184TC13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Ansikt / base10 443NOK
CU5E2DKR1701-1800184TCH14.0-12.7/6.31701-18001.125 "2.75 "14.125 "Face9 349NOK
BU5P2D1701-1800184T13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Base10 229NOK
AU5P2DK1701-1800184TCH13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Ansikt / base11 461NOK
BU5P1D3001-3600184T13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Base11 806NOK
AU5P1DK3001-3600184TCH13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Ansikt / base12 527NOK
AU5P1DC3001-3600184TC13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Ansikt / base12 845NOK
USEM -

Motor, 3-faset, 7.5 hk

StilModellRPM-gruppeFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeLengde Mindre akselMonteringPris (eks. mva)
AU7P3DC1101-1200254TC20.6-19/9.51101-12001.375 "4"19.875 "Ansikt / base25 186NOK
BU7P3D1101-1200254T20.6-19/9.51101-12001.625 "4"19.875 "Base24 569NOK
AU7P2DC1701-1800213TC20-18.2/9.11701-18001.375 "3.375 "15.25 "Ansikt / base16 382NOK
BU7P2D1701-1800213T20-18.2/9.11701-18001.375 "3.375 "15.25 "Base13 931NOK
BU7P1AF3001-3600213T19.9-17.7/8.93001-36001.375 "3.375 "13.5 "Base13 728NOK
BU7P1D3001-3600213T19.9-17.8/8.93001-36001.375 "3.375 "15.25 "Base15 510NOK
AU7P1DC3001-3600213TC19.7-17.9/8.93001-36001.375 "3.375 "15.25 "Ansikt / base15 564NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?