USEM U32P3D Motor 3 Fas 1.5hk 1200 208-230/460v Eff 87.5 | AB7GVK 23J858

USEM U32P3D Motor 3 Fas 1.5hk 1200 208-230/460v Eff 87.5

På lager
Vare: AB7GVK Modell: U32P3DKryssref: 23J858

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 591 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeEnergieffektiv
Frame182T
RammematerialeAluminum
Forsterker med full belastning4.8-4.7/2.3
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP1.5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel13.375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal eller vertikal aksel ned
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt1200
Nominell effektivitet87.5%
Antall hastigheter1
Total lengde16 2 / 8 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1101-1200
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1.125 "
Aksel lengde2.75 "
Spenning208-230/460
Garanti2 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.99
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)47.24
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltFrameRammematerialeNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Pris
USEM U1P2D Motor 3 Fas 1hk 1800rpm 208-230/460 Eff 85.5 | AB7GVF 23J854 U1P2D1800143TStål85.5%12 13 / 16 "1701-18001701-18007 / 8 "5 943 NOK
USEM U1P3D Motor 3 Fas 1hk 1200rpm 208-230/460 Eff 82.5 | AB7GVG 23J855 U1P3D1200145TStål82.5%12 13 / 16 "1101-12001101-12007 / 8 "8 081 NOK
USEM U32P1D Motor 3 Fas 1.5hk 3600 208-230/460v Eff 84.0 | AB7GVH 23J856 U32P1D3600143TStål84.0%13 "3001-36003001-36007 / 8 "6 497 NOK
USEM U32P2D Motor 3 Fas 1.5 Hk 1800 208-230/460 Eff 86.5 | AB7GVJ 23J857 U32P2D1800145TStål86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "7 721 NOK
USEM U2P1D Motor 3 Fas 2hk 3600rpm 208-230/460 Eff 85.5 | AB7GVL 23J859 U2P1D3600145TStål85.5%13 "3001-36003001-36007 / 8 "6 763 NOK
USEM U2P2D Motor 3 Fas 2hk 1800rpm 208-230/460 Eff 86.5 | AB7GVM 23J860 U2P2D1800145TStål86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "8 205 NOK
USEM U2P3D Motor 3-fase 2hk 1200rpm 208-230/460 Eff 88.5 | AB7GVN 23J861 U2P3D1200184TAluminum88.5%16 2 / 8 "1101-12001101-12001.125 "10 898 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USEM U32P3D Motor 3 Fas 1.5hk 1200 208-230/460v Eff 87.5
9 591 NOK / enhet