USEM U5P3DC Motor 3 Fas 5hk 1200rpm 208-230/460 Eff 90.2 | AB7GXL 23J906

USEM U5P3DC Motor 3 Fas 5hk 1200rpm 208-230/460 Eff 90.2

På lager
Vare: AB7GXL Modell: U5P3DCKryssref: 23J906

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 350 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeEnergieffektiv
Frame215TC
RammematerialeAluminum
Forsterker med full belastning15-14/7
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel16.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal eller vertikal aksel ned
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringAnsikt / base
RPM på typeskilt1200
Nominell effektivitet90.2%
Antall hastigheter1
Total lengde20 2 / 8 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1101-1200
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1.375 "
Aksel lengde3.375 "
Spenning208-230/460
Garanti2 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.75
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppeFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeLengde Mindre akselMonteringPris
USEM U5P1D Motor 3 Fas 5hk 3600rpm 208-230/460 Eff 89.5 | AB7GVU 23J866 U5P1D3001-3600184T13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Base13 279 NOK
USEM U5P2D Motor 3 Fas 5hk 1800rpm 208-230/460 Eff 90.2 | AB7GVV 23J867 U5P2D1701-1800184T13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Base11 327 NOK
USEM U5P3D Motor 3 Fas 5hk 1200rpm 208-230/460 Eff 90.2 | AB7GVW 23J868 U5P3D1101-1200215T15-14/71101-12001.375 "3.375 "16.75 "Base20 280 NOK
USEM U5P1DC Motor 3 Fas 5hk 3600rpm 208-230/460 Eff 89.5 | AB7GXG 23J902 U5P1DC3001-3600184TC13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Ansikt / base14 446 NOK
USEM U5P1DK Motor 3 Fas 5hk 3600rpm 208-230/460 Eff 88.5 | AB7GXH 23J903 U5P1DK3001-3600184TCH13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Ansikt / base14 256 NOK
USEM U5P2DK Motor 3 Fas 5hk 1800rpm 208-230/460 Eff 90.2 | AB7GXJ 23J904 U5P2DK1701-1800184TCH13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Ansikt / base13 032 NOK
USEM U5P2DC Motor 3 Fas 5hk 1800rpm 208-230/460 Eff 90.2 | AB7GXK 23J905 U5P2DC1701-1800184TC13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Ansikt / base11 964 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USEM U5P3DC Motor 3 Fas 5hk 1200rpm 208-230/460 Eff 90.2
21 350 NOK / enhet