Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39797.025.0050 Clevis Pin, 1/2 Inch Length, 1/4 Inch Pin Dia., 25PK | CG8RGJ 41MC50

FABORY U39797.025.0050 Gaffelnål, 1/2 tommers lengde, 1/4 tommers pinnedia., 25PK

På lager
Vare: CG8RGJ Modell: U39797.025.0050Kryssreferanse: 41MC50
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
93NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1/2
FinishPlain
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1152
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39797.025.0050 Gaffelnål, 1/2 tommers lengde, 1/4 tommers pinnedia., 25PK
93NOK /pakke