USEM 52AZ43 1 HK generell motor, 3-faset, 1755 navneskilt RPM | CD2LGU

USEM 52AZ43 1 HK generell motor, 3-faset, 1755 navneskilt o/min

På lager
Vare: CD2LGU Modell: 52AZ43

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 937 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Frame143TC
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning3.1/1.5
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel11 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1755
Nominell effektivitet85.5%
NrCC030A
Total lengde13.125 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.0225

Produktvarianter

ProduktModellMotorens monteringsposisjonEffektivitetsgruppeFrameMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppePris
USEM U25P1DS Motor 3 Fas 25 Hk 3600 208-230/460v Eff 91.7 | AB7GWL 23J882 U25P1DSHorisontal eller vertikal aksel nedEnergieffektiv284TSBase360091.7%27 5 / 16 "3001-360041 796 NOK
USEM U3E3DCR Motor 3 Fas 3hk 1200rpm 208-230/460 Eff 87.5 | AB7GYF 23J928 U3E3DCRHorisontal eller vertikal aksel nedEnergieffektiv213TCFace120087.5%18.625 "1101-120012 385 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USEM 52AZ43 1 HK generell motor, 3-faset, 1755 navneskilt o/min
6 937 NOK / enhet