USEM U3E3DCR Motor 3 Fas 3hk 1200rpm 208-230/460 Eff 87.5 | AB7GYF 23J928

USEM U3E3DCR Motor 3-fase 3hk 1200rpm 208-230/460 Eff 87.5

På lager
Vare: AB7GYF Modell: U3E3DCRKryssref: 23J928

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 385 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeEnergieffektiv
Frame213TC
RammematerialeAluminum
Forsterker med full belastning9.7-9.1/4.5
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP3
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel15.25 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal eller vertikal aksel ned
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringFace
RPM på typeskilt1200
Nominell effektivitet87.5%
Antall hastigheter1
Total lengde18.625 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1101-1200
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1.375 "
Aksel lengde3.375 "
Spenning208-230/460
Garanti2 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.9
Skipets høyde (cm)59.18
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)41.66
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotorens monteringsposisjonEffektivitetsgruppeFrameMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppePris
USEM U25P1DS Motor 3 Fas 25 Hk 3600 208-230/460v Eff 91.7 | AB7GWL 23J882 U25P1DSHorisontal eller vertikal aksel nedEnergieffektiv284TSBase360091.7%27 5 / 16 "3001-360041 796 NOK
USEM 52AZ43 1 HK generell motor, 3-faset, 1755 navneskilt RPM | CD2LGU 52AZ43HorisontalNEMA Premium Effektiv143TC-175585.5%13.125 "1701-18006 937 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USEM U3E3DCR Motor 3-fase 3hk 1200rpm 208-230/460 Eff 87.5
12 385 NOK / enhet