USEM U25P1DS Motor 3 Fas 25 Hk 3600 208-230/460v Eff 91.7 | AB7GWL 23J882

USEM U25P1DS Motor 3 Fas 25 Hk 3600 208-230/460v Eff 91.7

På lager
Vare: AB7GWL Modell: U25P1DSKryssref: 23J882

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 796 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeEnergieffektiv
Frame284TS
RammematerialeAluminum
Forsterker med full belastning65-57/28.4
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP25
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel23 21 / 32 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal eller vertikal aksel ned
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt3600
Nominell effektivitet91.7%
Antall hastigheter1
Total lengde27 5 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1.625 "
Aksel lengde3.25 "
Spenning208-230/460
Garanti2 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126.9
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)76.96
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotorens monteringsposisjonEffektivitetsgruppeFrameMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppePris
USEM U3E3DCR Motor 3 Fas 3hk 1200rpm 208-230/460 Eff 87.5 | AB7GYF 23J928 U3E3DCRHorisontal eller vertikal aksel nedEnergieffektiv213TCFace120087.5%18.625 "1101-120012 385 NOK
USEM 52AZ43 1 HK generell motor, 3-faset, 1755 navneskilt RPM | CD2LGU 52AZ43HorisontalNEMA Premium Effektiv143TC-175585.5%13.125 "1701-18006 937 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USEM U25P1DS Motor 3 Fas 25 Hk 3600 208-230/460v Eff 91.7
41 796 NOK / enhet