USEM U5P1DKR Gp Motor 3-faset Tefc 5hk 60 / 50hz | AB8TJF 29AJ05

USEM U5P1DKR Gp Motor 3-fase Tefc 5hk 60/50hz

På lager
Vare: AB8TJF Modell: U5P1DKRKryssreferanse: 29AJ05

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeEnergieffektiv
Frame184TCH
RammematerialeAluminum
Forsterker med full belastning13.4-12.2/6.1
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel13 9 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringFace
RPM på typeskilt3520
Nominell effektivitet88.5%
Antall hastigheter1
Total lengde16.187 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1.125 "
Aksel lengde2.625 "
Spenning208-230/460
Garanti2 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)69.85
Skipets lengde (cm)39.05
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppeFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeHPLengde Mindre akselPris
USEM U3P1DCR Gp Motor 3-faset Tefc 3hk 60 / 50hz | AB8THZ 29AH98 U3P1DCR3001-3600182TC8.4-7.8/3.93001-36001.125 "2.625 "313.5 "12 049 NOK
USEM U3P1DKR Gp Motor 3-fase Tefc 3hk 60/50hz | AB8TJA 29AH99 U3P1DKR3001-3600182TCH8.4-7.8/3.93001-36001.125 "2.625 "313.5 "11 410 NOK
USEM U3P2DCR Gp Motor 3-faset Tefc 3hk 60 / 50hz | AB8TJB 29AJ01 U3P2DCR1701-1800182TC8.4-7.8/3.91701-18001.125 "2.625 "313.5 "10 186 NOK
USEM U3P2DKR Gp Motor 3-fase Tefc 3hk 60/50hz | AB8TJC 29AJ02 U3P2DKR1701-1800182TCH8.4-7.8/3.91701-18001.125 "2.625 "313.5 "10 243 NOK
USEM U3P3DCR Gp Motor 3-faset Tefc 3hk 60 / 50hz | AB8TJD 29AJ03 U3P3DCR1101-1200213TC9.3-8.6/4.31101-12001.375 "3.125 "315.5 "15 060 NOK
USEM U5P1DCR Gp Motor 3-faset Tefc 5hk 60 / 50hz | AB8TJE 29AJ04 U5P1DCR3001-3600184TC13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.625 "513 9 / 16 "14 789 NOK
USEM U5P2DCR Gp Motor 3-fase Tefc 5hk 60/50hz | AB8TJG 29AJ06 U5P2DCR1701-1800184TC13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.625 "514.25 "11 888 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USEM U5P1DKR Gp Motor 3-fase Tefc 5hk 60/50hz
14 125 NOK / enhet