USEM U3P1A14C Motor 3-fase 3 hk 3600 o / min 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GXA 23J895

USEM U3P1A14C Motor 3 Phase 3hp 3600rpm 208-230/460 Eff 88.5

På lager
Vare: AB7GXA Modell: U3P1A14CKryssref: 23J895

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeEnergieffektiv
Frame145TC
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning8.1-7.2/3.6
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP3
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel11.125 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal eller vertikal aksel ned
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringAnsikt / base
RPM på typeskilt3600
Nominell effektivitet86.5%
Antall hastigheter1
Total lengde13.125 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Spenning208-230/460
Garanti2 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.485
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFrameRammematerialeRPM-gruppeRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeForsterker med full belastningPris
USEM U3P1DF Motor 3-fase 3hk 3600rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GVP 23J862 U3P1DF13 "145TStål3001-36003001-36007 / 8 "2.25 "8.1-7.2/3.68 679 NOK
USEM U3P1D Motor 3-fase 3hk 3600rpm 208-230/460 Eff 88.5 | AB7GVQ 23J863 U3P1D16 2 / 8 "182TAluminum3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.910 748 NOK
USEM U3P2D Motor 3-fase 3hk 1800rpm 208-230 / 460 Eff 89.5 | AB7GVR 23J864 U3P2D16 2 / 8 "182TAluminum1701-18001701-18001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.910 742 NOK
USEM U3P3D Motor 3-fase 3hk 1200rpm 208-230 / 460 Eff 89.5 | AB7GVT 23J865 U3P3D18.625 "213TAluminum1101-12001101-12001.375 "3.375 "9.3-8.6/4.314 308 NOK
USEM U3P1DC Motor 3-fase 3 hk 3600 o / min 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GXB 23J896 U3P1DC16 2 / 8 "182TCAluminum3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.911 942 NOK
USEM U3P1DK Motor 3-fase 3hk 3600rpm 208-230/460 Eff 88.5 | AB7GXC 23J897 U3P1DK16 2 / 8 "182TCHAluminum3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.912 121 NOK
USEM U3P2DC Motor 3 fase 3hk 1800rpm 208-230/460 Eff 89.5 | AB7GXD 23J898 U3P2DC16 2 / 8 "182TCAluminum1701-18001701-18001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.910 603 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USEM U3P1A14C Motor 3 Phase 3hp 3600rpm 208-230/460 Eff 88.5
9 489 NOK / enhet