USEM U7P3D Motor 3-fase 7.5hk 1200 208-230/460v Eff 91.7 | AB7GWA 23J872

USEM U7P3D Motor 3 Fas 7.5hk 1200 208-230/460v Eff 91.7

På lager
Vare: AB7GWA Modell: U7P3DKryssref: 23J872

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 176 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeEnergieffektiv
Frame254T
RammematerialeAluminum
Forsterker med full belastning20.6-19/9.5
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP7.5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel19.875 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal eller vertikal aksel ned
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt1200
Nominell effektivitet91.0%
Antall hastigheter1
Total lengde23.875 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1101-1200
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1.625 "
Aksel lengde4"
Spenning208-230/460
Garanti2 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81
Skipets høyde (cm)52.58
Skipets lengde (cm)75.18
Skipets bredde (cm)56.9
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppeFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeLengde Mindre akselMonteringPris
USEM U7P1D Motor 3-fase 7.5hk 3600 208-230/460v Eff 91.7 | AB7GVX 23J869 U7P1D3001-3600213T19.9-17.8/8.93001-36001.375 "3.375 "15.25 "Base16 049 NOK
USEM U7P1AF Motor 3 Fas 7.5hk 3600 208-230/460v Eff 89.5 | AB7GVY 23J870 U7P1AF3001-3600213T19.9-17.7/8.93001-36001.375 "3.375 "13.5 "Base14 855 NOK
USEM U7P2D Motor 3-fase 7.5 hk 1800 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GVZ 23J871 U7P2D1701-1800213T20-18.2/9.11701-18001.375 "3.375 "15.25 "Base15 698 NOK
USEM U7P1DC Motor 3-fase 7.5 hk 3600 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GXM 23J907 U7P1DC3001-3600213TC19.7-17.9/8.93001-36001.375 "3.375 "15.25 "Ansikt / base17 881 NOK
USEM U7P2DC Motor 3-fase 7.5 hk 1800 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GXN 23J908 U7P2DC1701-1800213TC20-18.2/9.11701-18001.375 "3.375 "15.25 "Ansikt / base17 410 NOK
USEM U7P3DC Motor 3-fase 7.5 hk 1200 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GXP 23J909 U7P3DC1101-1200254TC20.6-19/9.51101-12001.375 "4"19.875 "Ansikt / base29 365 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USEM U7P3D Motor 3 Fas 7.5hk 1200 208-230/460v Eff 91.7
27 176 NOK / enhet