HUBBELL PREMISE KOBLING

Hubbell Premise Wiring-katalogen inkluderer stemmedatapatchkabler, stemmedatakontakter, stemmedatakontakter, stemme- og datakablingsblokker, lyd-/videokabler og fiberoptiske patchkabler. Merkets kompresjonskontakter hjelp til å tilby en rimelig felttermineringsløsning som er i stand til å yte godt under ekstreme temperaturer. Disse koblingene eliminerer behovet for ekstra lim og poleringsmidler, men bruker i stedet en fiberklemmemetode som hjelper til med å inkorporere optiske fibre av glass eller plast i optomekaniske stolper. Deres modulære design med høy tetthet tilbyr maksimal effektivitet, fleksibilitet og plassutnyttelse uten å gå på kompromiss med tilgjengeligheten. Hubbells patchpaneler la teknikere raskt endre banen til utvalgte signaler, noe som eliminerer behovet for å bytte utstyr eller omkoble et nettverk. De kan enkelt monteres på stativer eller skap ved hjelp av braketter for sikker feste.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

HUBBELL PREMISE WIRING Voice Data Outlets Boxes Faceplates

Voice Data Outlets Boxes FrontplaterEgnet for montering av tale- og dataforbindelser og skaper et ferdig utseende i tale-, data- og lyd-videoinstallasjoner(248 produkter)

HUBBELL PREMISE WIRING Voice Data Jacks

StemmedatakontakterDesignet for å forenkle rask og enkel installasjon og terminering. Har et kompakt hus med full innkapsling for å beskytte tilkoblingselementene og smekke inn i standard Hubbell keystone-åpninger. Kom utstyrt med vinklede termineringstårn for enkel snøring av ledninger i IDC-kontakter(41 produkter)

HUBBELL PREMISE WIRING Voice Data Patch Cords

StemmedatapatcherKoble datamaskiner og annet periferiutstyr til en ruter, Ethernet-svitsj og patchpaneler, samt legg til nye komponenter i et eksisterende nettverk. Tilgjengelig i 62.5 / 125 mikronometer fiber, 8 pins, oppstartet HPW, låsetapp og RJ45 pluggvarianter(79 produkter)

HUBBELL PREMISE WIRING Fiber Optic Patch Cords

Fiberoptiske patchledningerBrukes til å koble til elektroniske eller optiske enheter for signalrutingsapplikasjoner. Send S/PDIF digital lydinformasjon i optisk form (rødt lys) og kom med forhåndsinstallerte kontakter på endene(2 produkter)

HUBBELL PREMISE WIRING Ground Bar Kit

Ground Bar Kit(1 produkt)

HUBBELL PREMISE WIRING Cabinet Accessory

Tilbehør til skapInkluderer adapter- og patchpaneler, kabelringer og skap og rackhyller for effektiv kabelhåndtering. Monteringsbraketter for montering av skap er også tilgjengelig (44 produkter)

HUBBELL PREMISE WIRING Voice Data Connectors

TaledatakontakterIdeell for bruk med Hubbell Series veggplater og Mini-Com frontplater og paneler, samt Kategori 3, Kategori 5e og Kategori 6 talekabler for å gi porter for tilkobling av kabler til telefon- og datanettverkstjenester(15 produkter)

HUBBELL PREMISE WIRING Voice Data Wiring Blocks

Ledningsblokker for taledataGi flere tilkoblingspunkter for å koble ledninger til telefon- og datatjenestnettverk i en bygning. Har solide kobbertråder, slått ned i åpninger med åpen ende, på blokkskiven ved hjelp av ledningenes isolasjon for å holde ledningene på plass(13 produkter)

HUBBELL PREMISE WIRING Voice Data Wiring Block Accessories

Voice Data Wiring Block TilbehørBredt utvalg av tydelige blokkdeksler, klips, hoppertrue med ben, avstandsbraketter, stemme / data 66 blokkeringsbrett, stemme- / datakabelføringsspoler og ledningsblokkklipp(10 produkter)

HUBBELL PREMISE WIRING Bonding and Grounding Wire Accessories

Liming og jording av ledningstilbehørUL-listede kobberskinner montert på forhånd montert med monteringsbraketter og isolatorer i rustfritt stål for bruk i elektrisk jording og liming (1 produkt)

HUBBELL PREMISE WIRING Audio-Video Cables

Audio-videokabler26 AWG fiberoptikk og kobberlegering patchledninger med 8P8C - RJ45 eller stigningskontakter designet for å gi maksimal båndbredde med minimal overbelastning. Tilgjengelig i lengder opp til 100 fot (9 produkter)

HUBBELL PREMISE WIRING Fiber Optic Adapters

Fiberoptiske AdaptereTo-ports fiberoptiske adaptere med LC- og SC-duplekstilkoblinger designet for bruk med FSP-paneler og OFPPL-multimediebokser. Har høyytelses keramiske zirkonia-hylser for å koble og justere innsatte keramiske hylser sammen (2 produkter)

HUBBELL PREMISE WIRING Voice Data Housings

StemmedatahusForenkle installasjonen i elektriske bokser ved hjelp av snap-in eller keystone-kontakter for å gi porter for å koble kabler til telefon- og datanettverk(7 produkter)

HUBBELL PREMISE WIRING Wire Terminal Kits

Kabelterminalsett(1 produkt)

HUBBELL PREMISE WIRING Audio-Video Splitters Connectors and Adapters

Audio-Video splittere kontakter og adaptereInkluderer kontakter, koblinger og adaptere med slagkraftig plastkropp designet for høyhastighets signaloverføring mellom to enheter. Snap-fit ​​stereokontakter med kopler og skrueavslutninger for bruk med 3.5 mm lydkontakter også tilgjengelig (19 produkter)

HUBBELL PREMISE WIRING Wireway Fittings

Wireway -beslag(2 produkter)

HUBBELL PREMISE WIRING Acrylic Panels

Akrylpaneler(1 produkt)

HUBBELL PREMISE WIRING PAPR Accessories

PAPR-tilbehør(1 produkt)

HUBBELL PREMISE WIRING Test Equipment

test EquipmentDesignet for å utføre tester på fiberoptiske kabler i datanettverk for å sikre riktig funksjon. Inkluderer et bredt utvalg av batterier, hylstre, LC-adaptere, visuelle feilsøkere, håndleddsstropper og endebeskyttere(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Hubbell Premise Wiring MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Leviton, Monoprice og Panduit modellnumre for frontplater og modulære jack. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Hubbell Premise Wiring-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Hubbell Premise Wiring-produktene er tilgjengelige i små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

About Hubbell Premise Wiring

Hubbell Premise Wiring-katalogen inkluderer stemmedatapatchkabler, stemmedatakontakter, stemmedatakontakter, stemme- og datakablingsblokker, lyd-/videokabler og fiberoptiske patchkabler. Merkets kompresjonskontakter hjelp til å tilby en rimelig felttermineringsløsning som er i stand til å yte godt under ekstreme temperaturer. Disse koblingene eliminerer behovet for ekstra lim og poleringsmidler, men bruker i stedet en fiberklemmemetode som hjelper til med å inkorporere optiske fibre av glass eller plast i optomekaniske stolper. Deres modulære design med høy tetthet tilbyr maksimal effektivitet, fleksibilitet og plassutnyttelse uten å gå på kompromiss med tilgjengeligheten. Hubbells patchpaneler la teknikere raskt endre banen til utvalgte signaler, noe som eliminerer behovet for å bytte utstyr eller omkoble et nettverk. De kan enkelt monteres på stativer eller skap ved hjelp av braketter for sikker feste.

Store handelsnavn

REBOX kommersielle skap

REBOX kommersielle skap

These cabinets are designed for housing and securing remote and network equipment in facilities like classrooms, warehouses and retail outlets. Their modular design allows enhanced versatility to mount any accessory and also accommodates fibre / multimedia Snap Fit connectors. They feature cable ent...

ry knockouts for metal & PVC raceways having sizes up to 1.5 inches. Their doors can be easily lifted to allow easy installation and allow adequate airflow to protect equipment from overheating.

NEXTSPEED LINK Kategori 6 UTP-kabel

NEXTSPEED LINK Kategori 6 UTP-kabel

This cable is engineered to provide excellent signal integrity and minimise crosstalk, allowing reliable and high-quality data transmission. It has an unshielded twisted pair construction, consisting of four pairs of copper conductors twisted together for optimal conductivity. The cable has colour-c...

oded pairs for easy identification and termination, allowing the user to install the wire properly. It is designed to meet or exceed the performance specification of Category 6 standards which supports data transmissions at speeds of up to 1 gigabit per second (Gbps).

NEXTSPEED Innendørs / Utendørs CMP-kabel

NEXTSPEED Innendørs / Utendørs CMP-kabel

This indoor / outdoor plenum-rated cable is designed for conduit, industrial and harsh environment applications. It features a dual-layer jacket and water-locking barrier that protect the cable without gel, thereby improving performance and simplifying installation. This cable also contains a star f...

iller that occupies the empty space within the cable jacket to maintain its shape and structural integrity.

LGX MAX-serien CS-kassetter

LGX MAX-serien CS-kassetter

These fibre optic cassettes are compatible with standard LGX fibre optic patch panels and enclosures. They utilise an ultra-compact density connector technology that enables higher-density fibre optic connections within a limited space. These modules offer a high port count (up to 36 ports), allowin...

g for a significant number of fibre optic connections with a single cassette. They also incorporate a CS connector that features easy access pull tab for quick disconnect.

Hubbell Premise Wiring Competitive Advantages

Cobra-Lock-terminering

Cobra-Lock-terminering

This proprietary termination technology provides a secure and reliable connection for fibre optic connections. Cobra-Lock termination incorporates a push-pull mechanism, wherein the connector is to be inserted and locked into place with a simple push and released by simply pulling the termination mechanism. It also helps prevent accidental disconne...

ction due to pulling or tugging on the cable while ensuring the stability of the connection. This termination process aligns and mates a fibre optic ferrule within the connector, ensuring precise fibre alignment and maintaining optimal signal performance and is compatible with both single-mode and multimode fibre optic cables.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er funksjonen til en stemmedatapatchkabel?

Funksjonen til stemmedatapatchledningen er å gi en pålitelig og tydelig overføringsvei for talesignaler. Det brukes vanligvis til å etablere forbindelser mellom talekommunikasjonsenheter som telefoner, intercomsystemer eller voice-over-IP (VoIP) utstyr.

Hva menes med CMP?

CMP (communications plenum) kabler er designet for å møte strenge brannsikkerhets- og røykutslippsstandarder for bruk i plenumsrom, inkludert luftkanaler eller hevede gulv.

Hva er forskjellen mellom innendørs og utendørs kabler?

Innendørskabler er designet for bruk i anlegg og er vanligvis ikke klassifisert for utendørs eksponering. De har kanskje ikke samme beskyttelsesnivå mot fuktighet, UV-stråling og ekstreme temperaturer. Utendørskabler er på sin side spesielt designet for å tåle utendørsforhold og har ekstra beskyttelse mot miljøfaktorer.

Hvordan installerer jeg Hubbell Premise-kompresjonskontakten?

  • Avisoler den ytre kappen på kabelen for å avdekke de indre lederne. Bruk en kabelstriper eller en skarp kniv, pass på så du ikke skader lederne inni.
  • Skru opp kabelparene og ordne dem i henhold til ledningsskjemaet du bruker. Sørg for at lederne er rette og riktig innrettet.
  • Trim overflødig lederlengde for å gjøre dem pene og jevne. La det være ca. 0.5 til 1 tomme av synlig leder for terminering.
  • Skyv de trimmede lederne inn i de riktige sporene eller kanalene på kompresjonskontakten. Sørg for at hver leder går inn i det tildelte sporet etter ledningsskjemaet.
  • Sørg for at lederne er satt helt inn i kontakten og sitter riktig.
  • Bruk et kompatibelt kompresjonsverktøy spesielt utviklet for Hubbell Premise Wiring-kontakter. Plasser kontakten med den innsatte kabelen inn i kompresjonsverktøyet og trykk jevnt for å komprimere kontakten på lederne.
  • Når kompresjonsavslutningen er fullført, bruk passende testutstyr for å verifisere kontinuiteten og ytelsen til tilkoblingen.