HUBBELL PREMISE WIRING Stemmedata kommunikasjon skap

filtre

HUBBELL PREMISE WIRING -

Veggmonterte skap

Hubbell Premise Wiring veggmonterte fiberbokser er designet for å holde kabler og sikre tilkoblinger for tale- og datakommunikasjonsnettverk. Utvalgte modeller kommer med låsbare dører for å forhindre at brukere åpner/skader koblingene ved et uhell og pulverlakkert finish for å motstå slitende forhold. Velg fra et bredt utvalg av disse veggmonterte fiberboksene, tilgjengelig i 11 og 14 tommers bredder. Kabling av gulvbokser med høy strukturell stivhet er også tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
AFTU4SP2.5 "13.6 "11 "-
RFQ
BFCW4SP3.25 "12 "14 "5 112NOK
HUBBELL PREMISE WIRING -

2 stativer med åpne rammer

Hubbell Premise Wiring-reléstativer brukes i dataskap og bakkontorer for å organisere IT-utstyr i standardiserte sammenstillinger for å utnytte plassen effektivt. De har forhåndsgjengede hull for frittstående montering eller veggmontering og er tilgjengelige med lastekapasiteter fra 70 til 500 lb på Raptor Supplies.

StilModellDybdeHøydeLastevurderingMonteringsstilPris (eks. mva)
AHPW84RR1915 "84 "500 lbs.Frittstående5 276NOK
RFQ
AHPW48RR1915 "48 "500 lbs.Frittstående5 279NOK
BHPWWMR2418 "24 "70 lb.Wall Mount5 196NOK
CHPWWMR4818 "48 "70 lb.Wall Mount4 718NOK
HUBBELL PREMISE WIRING -

Rack -fester

StilModellPris (eks. mva)
AVS734 037NOK
AVS766 287NOK
HUBBELL PREMISE WIRING -

Skap for eksternt utstyr

StilModellDybdeFinishHøydeSakLastevurderingMonteringsstilBreddePris (eks. mva)
ARE27"Pulverlakk32.2 "Eksternt utstyrsskap100 lbs.Wall Mount24.2 "8 696NOK
BRE2B7"Svart32 "Kabinett100 lb.Fjernutstyr568711 "11 242NOK
ARE410 "Pulverlakk32.2 "Eksternt utstyrsskap100 lbs.Wall Mount24.2 "11 876NOK
ARE4X10 "Pulverlakk42 "Eksternt utstyrsskap100 lbs.Wall Mount24.2 "14 618NOK
HUBBELL PREMISE WIRING -

Fiberskap

StilModellHøydeLastevurderingPris (eks. mva)
AFCR1U3SP1.75 "Ikke rangert6 308NOK
BFCR4U15SP7"360 lbs.9 865NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?