HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Elektriske gulvbokser i støpejern


Hubbell Wiring Device-Kellems elektriske vegg- og gulvbokser er konstruert for å sikre og kanalisere elektriske ledninger gjennom gulv og vegger i medisinske fasiliteter, byggeplasser og kraftverk. De gir skjulte, sikre strøm- og datatilkoblinger i gulvet, eliminerer behovet for skjemmende overflatemonterte uttak og reduserer snublefaren....Les meg

filtre
Rørstørrelse: (4) 3/4 " , Materiale: Cast Iron , Antall gjenger: 1
StilModellBreddeKapasitetHøydeSakLengdeÅpningsstørrelseFormtypenPris (eks. mva)
A
B2537
2.875 "33 Cu.In.2.81 "Gulvboks4.187 "4.25 "RundRund enkelttjeneste med messingkrage1 806 NOK
B
BA2436
3.19 "33 Cu.In.3.19 "Gulvboks4.35 "4.5 "rektangulær1-gjenges flush rektangulær med krage i aluminium3 014 NOK
C
B2588275
4 7 / 32 "18.5 cu. i.3.75 "Gulvboks4 13 / 64 "4.25 "Rund-1 496 NOK
D
B2436
4 45 / 64 "33.0 cu. i.3 7 / 32 "Rund gulvboks4 45 / 64 "4.25 "rektangulærDyp, 1 gjeng2 396 NOK

Elektriske gulvbokser i støpejern

Hubbell vegg- og gulvbokser er konstruert for å sikre og kanalisere elektriske ledninger gjennom gulv og vegger i medisinske fasiliteter, byggeplasser og kraftverk. Disse elektriske boksene har støpejerns konstruksjon for overlegen strukturell stivhet og har også gjengede ledningshull som er store for håndtering av lavspenningsoperasjoner. Velg mellom et bredt utvalg av disse gulvboksene, tilgjengelig i åpningsstørrelser på 4.5 og 4.25 tommer.

Egenskaper

  • Disse elektriske boksene har støpejernskonstruksjon med messingfinish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • De har gjengede kanaltilgangshull som er overdimensjonerte for håndtering av lavspenningsoperasjoner.
  • Disse Hubbell Wiring Device-Kellems gulvboksene har en innovativ hurtigutløsermekanisme for enkel tilgang til elektriske tilkoblinger, forenkler vedlikehold og feilsøking.
  • De kommer med et integrert kabelhåndteringssystem, som sikrer organisert ruting og beskyttelse av kabler i gulvboksen.
  • Disse elektriske gulvboksene tilbyr justerbare dybdeinnstillinger, og kan enkelt tilpasses ulike gulvtykkelser og installasjonskrav.
  • De er utstyrt med inngrepssikre beholdere og låsemuligheter, noe som øker sikkerheten og sikkerheten i offentlige områder.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer elektriske gulvbokser?

Disse gulvboksene er designet for å legges inn i gulvet under konstruksjon. De huser stikkontakter og dataporter, med avtagbare deksler som gir tilgang. Kabler og ledninger føres inn i boksen gjennom knockouts, noe som gir et rent og organisert utseende.

Hvilket vedlikehold kreves for disse Hubbell Wiring Device-Kellems gulvboksene?

Regelmessig inspeksjon og rengjøring er avgjørende for å sikre riktig funksjonalitet. Smøring av bevegelige deler, stramming av skruer og sjekk for løse koblinger kan bidra til å vedlikeholde disse gulvboksene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?