HUBBELL PREMISE WIRING Ledningsblokker for taledata

Gi flere tilkoblingspunkter for å koble ledninger til telefon- og datatjenestnettverk i en bygning. Har solide kobbertråder, slått ned i åpninger med åpen ende, på blokkskiven ved hjelp av ledningenes isolasjon for å holde ledningene på plass

filtre

HUBBELL PREMISE WIRING -

Kobler blokker med opptil 100 rader og kolonner

Hubbell Premise Wiring-tilkoblingsblokker brukes for enkel krysskobling og avslutning av ledninger i datadistribusjon, telefon og elektriske applikasjoner. De er montert med skruer og kan fungere ved temperaturer opp til 75 grader Celsius. Valgt koblingsblokker har et 4-par design for flere monteringsalternativer. Disse UL-listede blokkene har opptil 100 rader og kolonner for enkel håndtering og er tilgjengelige i varianter med eller uten striper.

StilModellKategoritypeDybdeSakLengdeBreddePris (eks. mva)
AHPW66M150C551.25 "Ledningsblokk, 66 Split10 "3.4 "275NOK
B110BLK100FTK45E-Ledningsblokk, spor 100--830NOK
C110BLK100BWL5E-Ledningsblokk, spor 100--375NOK
D110BLK300FTK45E-Blokk, ledning 110--2 060NOK
D110BLK300FTK55E-Blokk, ledning 110--2 012NOK
D110BLK100FTK55E-Blokk, ledning 110--882NOK
E110BLK300BWL5E-Blokk, ledning 110--1 142NOK
F6110FTK192WL6-110 Ledningsblokk--4 323NOK
G6110FTK64WL6-110 Ledningsblokk--1 300NOK
HHPW66B350Voice1.25 "Ledningsblokk, 66 Split13.47 "2.8 "568NOK
IHPW66M125Voice1.2 "Ledningsblokk, data 66 M10 "3.44 "343NOK
JHPW66M150Voice1.2 "Ledningsblokk, 66 Split10 "3.44 "275NOK
KHPW66B425Voice1.25 "Ledningsblokk, 66 Split13 "2.8 "586NOK
LHPW66B36Voice1.25 "Ledningsblokk, 66 Split3.5 "3.5 "267NOK
MHPW66B16Voice1.2 "Ledningsblokk, data 66 B2.8 "3.9 "404NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?