HUBBELL PREMISE WIRING Stemmedatapatcher

Koble datamaskiner og annet periferiutstyr til en ruter, Ethernet-svitsj og patchpaneler, samt legg til nye komponenter i et eksisterende nettverk. Tilgjengelig i 62.5 / 125 mikronometer fiber, 8 pins, oppstartet HPW, låsetapp og RJ45 pluggvarianter

filtre

HUBBELL PREMISE WIRING -

Patch Cords, Kategori 6A

Hubbell Premise Kabling av tale- og datapatchkabler kobles til datamaskiner og ethernet -porter for overføring av data over bredbånd. Disse kategori 6a -kablene er i stand til å overføre data med en maksimal hastighet på 10 GBps. De har en PVC -jakke for å beskytte ledningen / kabelen og en klar støvel på enden for å forhindre brudd på grunn av vridning og bøyning. RJ45 -kontakten sikrer sikker installasjon i porter. Velg mellom et stort utvalg av disse patch -ledningene, tilgjengelig i lengder på 3, 5, 7, 10, 15 og 20 fot.
Raptor Supplies tilbyr også adapterpaneler for ethernet- og fiberoptiske kabler.

StilModellFARGELedningslengdeLengdePris (eks. mva)
AHC6AB07Blå7ft.2.1336 M370NOK
AHC6AB05Blå5ft.1.524 M324NOK
AHC6AB03Blå3ft.3ft.262NOK
AHC6AB10Blå10ft.3.048 M438NOK
AHC6AB20Blå20ft.6.096 M724NOK
AHC6AB15Blå15ft.4.572 M587NOK
BHC6AGY07Grå7ft.2.1336 M377NOK
CHC6AGY05Grå5ft.1.524 M326NOK
CHC6AGY03Grå3ft.0.91 M273NOK
CHC6AGY20Grå20ft.6.096 M735NOK
DHC6AY03Gul3ft.0.91 M276NOK
EHC6AY07Gul7ft.2.1336 M375NOK
DHC6AY05Gul5ft.1.524 M327NOK
DHC6AY15Gul15ft.4.572 M586NOK
DHC6AY20Gul20ft.20ft.745NOK
DHC6AY10Gul10ft.3.048 M464NOK
HUBBELL PREMISE WIRING -

Patch ledninger

StilModellOppstartstypeFARGEConnector TypeLengdeskjermingPris (eks. mva)
AHC6AB01BootlessBlåRJ45 - 8P8C0.30 Mnone221NOK
BHC6AGY15Fjern støvelGråStigning15ft.Dobbel608NOK
HUBBELL PREMISE WIRING -

AV -kabler, 8 -pinners, svart

Hubbell Premise Wiring videokabler er designet for å overføre elektroniske signaler fra en videokilde (DVD-spiller / set-top-boks) til utgangskilden, for eksempel en skjerm eller TV. De brukes med iSTATION Series plug-n-play VGA-kontakter. Disse kablene har 30 AWG-ledere for å transportere signaler med minimalt tap, i tillegg til 8-pinners DIN hunkontaktender. De har et plenum jakke deksel og enkelt folie skjerming for å beskytte ledningen mot brann og tøffe miljøer. Velg mellom et stort utvalg videokabler, tilgjengelig i lengder på 25, 35, 50 og 75 tommer.
Raptor Supplies tilbyr også AV -kontakter.

StilModellLedningslengdeLengdePris (eks. mva)
AVGA6P25BK25ft.25ft.-
RFQ
AVGA6P35BK35ft.35ft.4 014NOK
AVGA6P50BK50ft.50ft.5 219NOK
AVGA6P75BK75ft.75ft.-
RFQ
HUBBELL PREMISE WIRING -

Cat 6 tale- og datapatchkabler med RJ45-kontakter

Hubbell Premise Wiring Cat 6 tale- og datapatchkabler har forhåndsinstallerte kontakter i endene for å koble datamaskiner til et LAN. De inkluderer RJ45-kontakter for kompatibilitet og beskyttelse i temperaturer fra -40 til 167 grader Fahrenheit. Disse ANSI-kompatible ledningene er tilgjengelige i HI-Impact, oppstartsvarianter og snagless plug-kontaktvarianter.
Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Premise Wiring Cat 5E patchledninger.

StilModellPlug TypeOppstartstypeKategoritypeTemp. OmrådeFARGEConnector TypeLedningslengdeSakPris (eks. mva)
A6110 PCL5Startet HPWStartet6, 110 til 110-40 grader til 167 grader FGul6-1105ft.Oppstartet 110 patchledning470NOK
A6110 PCL3Startet HPWStartet6, 110 til 110-40 grader til 167 grader FGul6-1103ft.Oppstartet 110 patchledning451NOK
B6119 PCL5Startet HPWStartet6, 110 til 110-40 grader til 167 grader FGulRJ45 - 8P8C, 6-1105ft.Oppstartet 110 patchledning331NOK
B6119 PCL3Startet HPWStartet6, 110 til 110-40 grader til 167 grader FGulRJ45 - 8P8C, 6-1103ft.Oppstartet 110 patchledning307NOK
B6119 PCL7Startet HPWStartet6, 110 til 110-40 grader til 167 grader FGulRJ45 - 8P8C, 6-1107ft.Oppstartet 110 patchledning355NOK
A6110 PCL7Startet HPWStartet6, 110 til 110-40 grader til 167 grader FGul6-1107ft.Oppstartet 110 patchledning481NOK
CHC6BK05RJ45Snagløs6-40 grader til 167 grader FSvartRJ45 - 8P8C5ft.Lappledning216NOK
DHC6GY07RJ45Snagløs6-40 grader til 167 grader FGråRJ45 - 8P8C7ft.Lappledning234NOK
EHI607AARJ45Standard / Standard6-13 grader til 158 grader FSvartRJ45 - 8P8C7ft.Industriell patchledning748NOK
FHI610AERJ45Høy effekt/standard6-13 grader til 158 grader FSvartRJ45 - 8P8C10ft.Industriell patchledning1 374NOK
GHI615EERJ45Høy innvirkning/høy innvirkning6-13 grader til 158 grader FSvartRJ45 - 8P8C15ft.Industriell patchledning1 712NOK
HHC6B20RJ45Snagløs6-40 grader til 167 grader FBlåRJ45 - 8P8C20ft.Lappledning377NOK
HHC6B07RJ45Snagløs6-40 grader til 167 grader FBlåRJ45 - 8P8C7ft.Lappledning222NOK
IHC6Y20RJ45Snagløs6-40 grader til 167 grader FGulRJ45 - 8P8C20ft.Lappledning376NOK
IHC6Y15RJ45Snagløs6-40 grader til 167 grader FGulRJ45 - 8P8C15ft.Lappledning336NOK
IHC6Y07RJ45Snagløs6-40 grader til 167 grader FGulRJ45 - 8P8C7ft.Lappledning222NOK
IHC6Y03RJ45Snagløs6-40 grader til 167 grader FGulRJ45 - 8P8C3ft.Lappledning179NOK
CHC6BK15RJ45Snagløs6-40 grader til 167 grader FSvartRJ45 - 8P8C15ft.Lappledning326NOK
CHC6BK07RJ45Snagløs6-40 grader til 167 grader FSvartRJ45 - 8P8C7ft.Lappledning222NOK
CHC6BK03RJ45Snagløs6-40 grader til 167 grader FSvartRJ45 - 8P8C3ft.Lappledning181NOK
DHC6GY03RJ45Snagløs6-40 grader til 167 grader FGråRJ45 - 8P8C3ft.Lappledning172NOK
CHC6BK10RJ45Snagløs6-40 grader til 167 grader FSvartRJ45 - 8P8C10ft.Lappledning266NOK
DHC6GY05RJ45Snagløs6-40 grader til 167 grader FGråRJ45 - 8P8C5ft.Lappledning208NOK
DHC6GY10RJ45Snagløs6-40 grader til 167 grader FGråRJ45 - 8P8C10ft.Lappledning254NOK
DHC6GY15RJ45Snagløs6-40 grader til 167 grader FGråRJ45 - 8P8C15ft.Lappledning336NOK
HUBBELL PREMISE WIRING -

Cat 5E Patch Cords, Speed ​​Gain, PVC Jack Material

Hubbell Premise Wiring Cat 5E patchkabler er rett gjennom kablede kabler som er ideelle for tilkobling av hubber eller rutersvitsjer til andre nettverksklientenheter, for eksempel datamaskiner og skrivere. Jakken på snoren har PVC -konstruksjon for god mekanisk styrke og slitestyrke med ledningslengder opptil 20 meter. Disse ledningene kommer med kabler med Snagless støvel og er optimalisert for RJ45 -pluggtyper med utvidet strekkavlastning for applikasjoner med høy tetthet. Varianter er tilgjengelige i svart, grå, gul og blå farger.
Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Premise Wiring Cat 6 patch -ledninger tilgjengelig i varianter med høy effekt og oppstartede kontakter, inkludert plugger uten hager.

StilModellFARGELedningslengdeLengdePris (eks. mva)
AHC5EBK15Svart15ft.4.57 M-
RFQ
AHC5EBK05Svart5ft.1.52 M-
RFQ
AHC5EBK07Svart7ft.2.13 M-
RFQ
AHC5EBK20Svart20ft.6.1 M-
RFQ
AHC5EBK10Svart10ft.3.05 M-
RFQ
AHC5EBK03Svart3ft.0.91 M-
RFQ
BHC5EB07Blå7ft.2.13 M-
RFQ
BHC5EB05Blå5ft.1.52 M-
RFQ
BHC5EB20Blå20ft.6.1 M114NOK
BHC5EB03Blå3ft.0.91 M-
RFQ
BHC5EB15Blå15ft.4.57 M-
RFQ
BHC5EB10Blå10ft.3.05 M202NOK
CHC5EGY05Grå5ft.1.52 M-
RFQ
CHC5EGY10Grå10ft.3.05 M-
RFQ
CHC5EGY15Grå15ft.4.57 M-
RFQ
CHC5EGY07Grå7ft.2.13 M190NOK
CHC5EGY20Grå20ft.6.1 M277NOK
CHC5EGY03Grå3ft.0.91 M123NOK
DHC5EY10Gul10ft.3.05 M196NOK
DHC5EY05Gul5ft.1.52 M-
RFQ
DHC5EY15Gul15ft.4.57 M-
RFQ
DHC5EY03Gul3ft.0.91 M-
RFQ
DHC5EY07Gul7ft.2.13 M-
RFQ
HUBBELL PREMISE WIRING -

Ethernet-kabel Cat 6A grå 10 fot

ModellSakPris (eks. mva)
HC6AGY10AG9VCP457NOK
HUBBELL PREMISE WIRING -

Plenum Patch Cord 5 Mini Coax 100ft 8pin

ModellSakPris (eks. mva)
VGA6P100BKAF7TKC-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?