Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL PREMISE KABELLEGGING 6110PCL7 Cat 6 110 Til 110 | AC8LGF 3BU93

HUBBELL PREMISE WIRING 6110PCL7 Cat 6 110 Til 110

På lager
Vare: AC8LGF Modell: 6110PCL7Kryssreferanse: 3BU93
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
472NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppstartet 110 patchledning
OppstartstypeStartet
Kategoritype6, 110 til 110
FARGEGul
Connector Type6-110
Ledningslengde7ft.
Jakke materialePVC
Lengde7ft.
Plug TypeStartet HPW
FormRund
skjermingnone
Temp. Område-40 grader til 167 grader F
Wire Gauge24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8544422000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlug TypeOppstartstypeKategoritypeTemp. OmrådeFARGEConnector TypeLedningslengdeSakPris
HUBBELL PREMISE KABELLEGGING 6110PCL3 Cat 6 110 Til 110 | AC8LGD 3BU91 6110 PCL3Startet HPWStartet6, 110 til 110-40 grader til 167 grader FGul6-1103ft.Oppstartet 110 patchledning470NOK
HUBBELL PREMISE KABELLEGGING 6110PCL5 Cat 6 110 Til 110 | AC8LGE 3BU92 6110 PCL5Startet HPWStartet6, 110 til 110-40 grader til 167 grader FGul6-1105ft.Oppstartet 110 patchledning484NOK
HUBBELL PREMISE KABELLEGGING 6119PCL3 Cat 6 110 To Rj45 | AC8LGH 3BU96 6119 PCL3Startet HPWStartet6, 110 til 110-40 grader til 167 grader FGulRJ45 - 8P8C, 6-1103ft.Oppstartet 110 patchledning285NOK
HUBBELL PREMISE KABELLEGGING 6119PCL5 Cat 6 110 To Rj45 | AC8LGJ 3BU97 6119 PCL5Startet HPWStartet6, 110 til 110-40 grader til 167 grader FGulRJ45 - 8P8C, 6-1105ft.Oppstartet 110 patchledning330NOK
HUBBELL PREMISE KABELLEGGING 6119PCL7 Cat 6 110 To Rj45 | AC8LGK 3BU98 6119 PCL7Startet HPWStartet6, 110 til 110-40 grader til 167 grader FGulRJ45 - 8P8C, 6-1107ft.Oppstartet 110 patchledning359NOK
HUBBELL PREMISE KABEL HC6GY03 Patch Cord Cat6 3Ft Grå | AF2XPD 6YTE1 HC6GY03RJ45Snagløs6-40 grader til 167 grader FGråRJ45 - 8P8C3ft.Lappledning190NOK
HUBBELL PREMISE KABEL HC6GY05 Patch Cord Cat6 5Ft Grå | AF2XPE 6YTE2 HC6GY05RJ45Snagløs6-40 grader til 167 grader FGråRJ45 - 8P8C5ft.Lappledning219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING 6110PCL7 Cat 6 110 Til 110
472NOK / enhet