Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL PREMISE KABEL HC6Y15 Patch Cord Cat6 15Ft Gul | AF2XPW 6YTF7

HUBBELL PREMISE WIRING HC6Y15 Patch Cord Cat6 15Ft Gul

På lager
Vare: AF2XPW Modell: HC6Y15Kryssreferanse: 6YTF7
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
340NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLappledning
OppstartstypeSnagløs
Kategoritype6
FARGEGul
Connector TypeRJ45 - 8P8C
Ledningslengde15ft.
Jakke materialePVC
Lengde4.57 M
Plug TypeRJ45
FormRund
skjermingnone
T568 standardTIA-568-C.2
Temp. Område-40 grader til 167 grader F
Wire Gauge24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8544422000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellPlug TypeOppstartstypeKategoritypeTemp. OmrådeFARGEConnector TypeLedningslengdeSakPris
HUBBELL PREMISE KABELLEGGING 6110PCL3 Cat 6 110 Til 110 | AC8LGD 3BU91 6110 PCL3Startet HPWStartet6, 110 til 110-40 grader til 167 grader FGul6-1103ft.Oppstartet 110 patchledning470NOK
HUBBELL PREMISE KABELLEGGING 6110PCL5 Cat 6 110 Til 110 | AC8LGE 3BU92 6110 PCL5Startet HPWStartet6, 110 til 110-40 grader til 167 grader FGul6-1105ft.Oppstartet 110 patchledning484NOK
HUBBELL PREMISE KABELLEGGING 6110PCL7 Cat 6 110 Til 110 | AC8LGF 3BU93 6110 PCL7Startet HPWStartet6, 110 til 110-40 grader til 167 grader FGul6-1107ft.Oppstartet 110 patchledning472NOK
HUBBELL PREMISE KABELLEGGING 6119PCL3 Cat 6 110 To Rj45 | AC8LGH 3BU96 6119 PCL3Startet HPWStartet6, 110 til 110-40 grader til 167 grader FGulRJ45 - 8P8C, 6-1103ft.Oppstartet 110 patchledning285NOK
HUBBELL PREMISE KABELLEGGING 6119PCL5 Cat 6 110 To Rj45 | AC8LGJ 3BU97 6119 PCL5Startet HPWStartet6, 110 til 110-40 grader til 167 grader FGulRJ45 - 8P8C, 6-1105ft.Oppstartet 110 patchledning330NOK
HUBBELL PREMISE KABELLEGGING 6119PCL7 Cat 6 110 To Rj45 | AC8LGK 3BU98 6119 PCL7Startet HPWStartet6, 110 til 110-40 grader til 167 grader FGulRJ45 - 8P8C, 6-1107ft.Oppstartet 110 patchledning359NOK
HUBBELL PREMISE KABEL HC6GY03 Patch Cord Cat6 3Ft Grå | AF2XPD 6YTE1 HC6GY03RJ45Snagløs6-40 grader til 167 grader FGråRJ45 - 8P8C3ft.Lappledning190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING HC6Y15 Patch Cord Cat6 15Ft Gul
340NOK / enhet