HUBBELL PREMISE WIRING Taledatakontakter

Ideell for bruk med Hubbell Series veggplater og Mini-Com frontplater og paneler, samt Kategori 3, Kategori 5e og Kategori 6 talekabler for å gi porter for tilkobling av kabler til telefon- og datanettverkstjenester

filtre

HUBBELL PREMISE WIRING -

SC fiberoptiske kontakter, RoHS -kompatible, pakke med 12 enheter

Hubbell Premise Wiring SC fiberoptiske kontakter er standard dupleks- og firkantstøpte plastkontakter, ideelle for raske tilkoblinger i CATV-, telefoni- og datakommunikasjonsmiljøer. De har 2.5 mm hylse for punkt-til-punkt og passivt optisk nettverk og har push-pull-låsefunksjoner som sikrer effektiv fjerning, innsetting og maksimering av paneltetthet. Disse holdbare kontaktene er i stand til å avsluttes raskt til en elektrisk enhet innen 60 sekunder og fungerer godt ved temperaturer opp til 70 grader Celsius. Varianter er tilgjengelige i aqua, blå, svart og beige farger.
Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Premise Wiring LC fiberoptiske kontakter for overføring av stor båndbredde over en lang avstand.

StilModellFARGEtypenPris (eks. mva)
AFCSC900K50GM12AquaSC 50 UM, OM34 455NOK
BFCSC900K62M12BeigeSC 62.5 UM, OM14 622NOK
CFCSC900KSM12BlåSC UPC SM, OS26 403NOK
HUBBELL PREMISE WIRING -

Adaptere / splittere, RoHS, UL & CSA-sertifisert

Hubbell Premise ledningsadaptere / splittere gir løsninger for applikasjoner som krever splitting og brobygging av ledere innenfor modulære tilkoblingskanaler. De har en smal profildesign for å imøtekomme side ved side i panelapplikasjoner med høy tetthet og er konfigurert med kretskortdesign, noe som sikrer fleksibilitet i driften. Disse elfenbensfargede adapterne med utløsermekanisme for trekkflik gir tilgang foran for frakobling og er tilgjengelig i duplekstype for dobbel overføring.

StilModellSakPris (eks. mva)
ABR851241Aadapter459NOK
BBR851341BAdapter, splitter443NOK
BBR851DAdapter, splitter440NOK
BBR851AAdapter, splitter461NOK
HUBBELL PREMISE WIRING -

ST fiberoptiske kontakter, forhåndspolert, pakke med 12 enheter

Hubbell Premise Wiring ST fiberoptiske kontakter er kontakter med rett spiss med runde keramiske 2.5 mm hylser for høyhastighets, multimodusnettverk og for rask tilkobling og frakobling i kommersielle ledningsapplikasjoner. De har bajonettlåseegenskaper som sikrer vibrasjonsmotstand og tilbyr en rimelig felttermineringsløsning innen 60 sekunder. Disse forhåndspolerte, fiberkompatible, optiske koblingene kan minimere polering og lim, bruke fiberklemmemetoder og fungere godt ved temperaturer fra 0 til 70 grader Celsius. Varianter er tilgjengelige i beige, blå og sorte farger.
Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Premise Wiring SC fiberoptiske kontakter med push-pull låsefunksjoner for effektiv fjerning, innsetting og maksimal paneltetthet.

StilModellFARGESaktypenPris (eks. mva)
AFCST62M12BeigeFiberkontaktST 62.5 UM, OM16 426NOK
BFCST50GM12SvartFiberoptisk ConnectorST-kontakt7 009NOK
CFCST50M12SvartFiberoptisk ConnectorST-kontakt6 630NOK
DFCSTSM12BlåFiberkontaktST SM, 0S28 297NOK
HUBBELL PREMISE WIRING -

LC fiberoptiske kontakter, ferdig polert, pakke med 12 enheter

Hubbell Premise Wiring LC fiberoptiske kontakter er ideelle for patchpaneler med høy tetthet, og tilbyr en rimelig felttermineringsløsning i kontor- og datasenterapplikasjoner. De er kompatible med lucent (LC) kontakter, med en 1.25 mm hylse, som favoriserer singlemode optiske kabler for å overføre en stor båndbredde over lang avstand og er i stand til å avsluttes raskt til en elektrisk enhet innen 60 sekunder. Disse RoHS-kompatible fiberoptiske kontaktene kan eliminere polering og lim, bruke fiberklemmemetoder og yte godt ved temperaturer opp til 70 grader Celsius. Varianter er tilgjengelige i aqua, blå, svart og beige farger.
Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Premise Wiring SC fiberoptiske kontakter med hylse på 2.5 mm for punkt-til-punkt og passivt optisk nettverk.

StilModellFARGESaktypenPris (eks. mva)
AFCLC900K50GM12AquaFiberkontaktLC 50 UM, OM35 371NOK
BFCLC900K62M12BeigeFiberoptisk ConnectorLC-kontakt5 228NOK
CFCLC900K50M12SvartFiberoptisk ConnectorLC-kontakt5 420NOK
DFCLC900KSM12BlåFiberkontaktLC SM, 0S26 243NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?