GRAINGER Messing maskin skrue, slisset, rundt hodet


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdePris (eks. mva)
A
U48210.016.0062
# 8-320.045 til 0.054 "0.287 til 0.309 "0.107 til 0.12 "5 / 8 "99NOK
B
U48210.016.0300
# 8-320.045 til 0.054 "0.287 til 0.309 "0.107 til 0.12 "3"375NOK
C
U48210.016.0025
# 8-320.045 til 0.054 "0.287 til 0.309 "0.107 til 0.12 "1 / 4 "66NOK
D
U48210.016.0200
# 8-320.045 til 0.054 "0.287 til 0.309 "0.107 til 0.12 "2"293NOK
E
U48210.016.0037
# 8-320.045 til 0.054 "0.287 til 0.309 "0.107 til 0.12 "3 / 8 "84NOK
F
U48210.016.0150
# 8-320.045 til 0.054 "0.287 til 0.309 "0.107 til 0.12 "1.5 "203NOK
G
U48210.016.0250
# 8-320.045 til 0.054 "0.287 til 0.309 "0.107 til 0.12 "2.5 "283NOK
H
U48210.016.0125
# 8-320.045 til 0.054 "0.287 til 0.309 "0.107 til 0.12 "1.25 "164NOK
I
U48210.019.0300
# 10-240.056 til 0.067 "0.334 til 0.359 "0.123 til 0.137 "3"540NOK
J
U48210.019.0200
# 10-240.056 til 0.067 "0.334 til 0.359 "0.123 til 0.137 "2"363NOK
K
U48210.019.0150
# 10-240.056 til 0.067 "0.334 til 0.359 "0.123 til 0.137 "1.5 "310NOK
L
U48210.019.0037
# 10-240.056 til 0.067 "0.334 til 0.359 "0.123 til 0.137 "3 / 8 "117NOK
M
U48210.019.0025
# 10-240.056 til 0.067 "0.334 til 0.359 "0.123 til 0.137 "1 / 4 "168NOK
N
U48210.019.0125
# 10-240.056 til 0.067 "0.334 til 0.359 "0.123 til 0.137 "1.25 "194NOK
O
U48210.019.0250
# 10-240.056 til 0.067 "0.334 til 0.359 "0.123 til 0.137 "2.5 "447NOK
P
U48210.019.0062
# 10-240.056 til 0.067 "0.334 til 0.359 "0.123 til 0.137 "5 / 8 "131NOK
Q
U48210.021.0150
# 12-240.056 til 0.067 "0.382 til 0.408 "0.139 til 0.153 "1.5 "323NOK
R
U48210.021.0037
# 12-240.056 til 0.067 "0.382 til 0.408 "0.139 til 0.153 "3 / 8 "94NOK
S
U48210.021.0200
# 12-240.056 til 0.067 "0.382 til 0.408 "0.139 til 0.153 "2"454NOK
T
U48210.025.0150
1/4 "-200.064 til 0.075 "0.443 til 0.472 "0.16 til 0.175 "1.5 "442NOK
U
U48210.025.0037
1/4 "-200.064 til 0.075 "0.443 til 0.472 "0.16 til 0.175 "3 / 8 "168NOK
V
U48210.025.0062
1/4 "-200.064 til 0.075 "0.443 til 0.472 "0.16 til 0.175 "5 / 8 "246NOK
W
U48210.037.0200
3/8 "-160.081 til 0.094 "0.670 til 0.708 "0.237 til 0.256 "2"308NOK
X
U48210.037.0125
3/8 "-160.081 til 0.094 "0.670 til 0.708 "0.237 til 0.256 "1.25 "184NOK
Y
U48210.037.0100
3/8 "-160.081 til 0.094 "0.670 til 0.708 "0.237 til 0.256 "1"189NOK
Z
U48210.031.0075
5/16 "-180.072 til 0.084 "0.557 til 0.590 "0.198 til 0.216 "3 / 4 "260NOK
A1
U48210.031.0050
5/16 "-180.072 til 0.084 "0.557 til 0.590 "0.198 til 0.216 "1 / 2 "179NOK
B1
U48210.031.0150
5/16 "-180.072 til 0.084 "0.557 til 0.590 "0.198 til 0.216 "1.5 "370NOK
C1
U48210.031.0200
5/16 "-180.072 til 0.084 "0.557 til 0.590 "0.198 til 0.216 "2"439NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?