Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48210.019.0200 Machine Screw Round 10-24 X 2 Length, 50PK | AH3EKZ 31JU16

GRAINGER U48210.019.0200 Maskinskrue rund 10-24 X 2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EKZ Modell: U48210.019.0200Kryss Ref: 31JU16 / 127L62
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
398NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 10-24
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.056 til 0.067 "
FinishPlain
Hode Dia.0.334 til 0.359 "
Hodehøyde0.123 til 0.137 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3285
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48210.019.0200 Maskinskrue rund 10-24 X 2 Lengde, 50PK
398NOK /pakke