Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48210.016.0250 Machine Screw Round 8-32 X 2 1/2 Length, 50PK | AH3EKR 31JU06

GRAINGER U48210.016.0250 Maskinskrue rund 8-32 X 2 1/2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EKR Modell: U48210.016.0250Kryss Ref: 31JU06 / 127L52
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
317NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 8-32
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 til 0.054 "
FinishPlain
Hode Dia.0.287 til 0.309 "
Hodehøyde0.107 til 0.12 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.5 "
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2938
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.13

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48210.016.0250 Maskinskrue rund 8-32 X 2 1/2 Lengde, 50PK
317NOK /pakke